Beli keramik dapur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.599.900

  2. Habitat Keramik Gol.1
    Mulai

    Rp149.900

    Habitat Keramik Gol.1
    Deskripsi:
    Keramik adalah salah satu bahan dengan kualitas terbaik yang digunakan di setiap area rumah atau bangunan seperti Kamar Mandi, Ruang Tamu, Kamar Tidur, dll. Dapat digunakan untuk lantai.
  3. Habitat Gress Keramik Gol.2
    Mulai

    Rp369.900

    Habitat Gress Keramik Gol.2
    atribut:
    • Overall Size (m²): 1.44
  4. Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp55.900

  5. Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Mulai

    Rp659.900

    Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)
    Deskripsi:
    Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.
    atribut:
    • Color: White
    • Solid Content (%): 82
    • Density: 1.6 g/volume
    • Initial Dry Time: 5-20 menit
  6. ESSENZA Lantai Granit
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Lantai Granit
    Deskripsi:
    lantai porselin berbeda dengan lantai keramik. Komposisi bahan baku, proses produksi dan spesifikasi teknisnya lebih baik dibandingkan lantai keramik.keuntungan dibandingkan dengan lantai keramik adalah pori lebih kecil, lebih lembab, kekuatan kompresi lebih besar, ketahanan terhadap goresan lebih tinggi
    atribut:
    • Size (cm): 60x60
  7. ESSENZA Graniti Tile
    Mulai

    Rp379.900

    ESSENZA Graniti Tile
    Deskripsi:
    Porcelain tiles are different from Ceramic Tile. Composition of raw materials, Manufacturing Process, Technical specifications are better than ceramics. Advantages of Porcelain Tile compared to Ceramic. Very small pores (water absorption), more moisture, higher compressive strength, higher scratch resistance.
    atribut:
    • Type: Rock
    • Size (cm): 60x60
  8. TRUSCO Oil Clean Block
    Mulai

    Rp2.399.900

    TRUSCO Oil Clean Block
    Deskripsi:
    22
    atribut:
    • Material: Natural Diatomaceous Earth Mineral Composition: Porous Ceramic Mainly Composed of Quartz and Anorthite
    • Amount of Oil Absorption (L/unit): 0.89
    • Outside Diameter (mm): 70
    • Length (m): 0.9
    • Type: Tube-Type
  9. Kennedy Glass & Tile Cutter
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Glass & Tile Cutter
    Deskripsi:
    Zinc alloy handle with a tungsten carbide cutting wheel.
    atribut:
    • Cutting Wheel Material: Tungsten Carbide
  10. SC Johnson Marbel Klin Special Natural Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    SC Johnson Marbel Klin Special Natural Cleaner
    Deskripsi:
    MARBLE KLIN adalah cairan pembersih bersifat netral, dengan keharuman segar, dirancang khusus untuk membersihkanpermukaan lantai marmer dan granit agar bersih dan mengkilap. Marble Klin juga sangat dianjurkan untuk digunakan pada lantai keramik, vinyl dan terrazzo untuk menjaga warna asli lantai tetap cemerlang dan tidak buram.
Daftar Harga keramik dapur Terbaru October 2026
KRISBOW Pelat GranitRp8.599.900
Habitat Keramik Gol.1Rp149.900
Milan Keramik Gol.3Rp97.900
Habitat Gress Keramik Gol.2Rp369.900
Milan Keramik KW 1Rp70.900
Broco Stop Kontak 1-Gang with Cover Atlantic Series (Power Outlet)Rp55.900
Milan Keramik Gol.1Rp89.900
Broco Stop Kontak Child Protection Classica Series (Power Socket/Power Outlet)Rp26.900
Habitat Keramik Gol.4Rp229.900
Dextone No More Nails Construction Adhesive (Lem Konstruksi)Rp659.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)