Beli kenwood kettle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Maspion Teko Nasionalatribut:
- Size (cm): 26
- Kenwood Kettle JKatribut:
- Part Number: 8.0WJKP25001/2
- Mayaka Premium Drip Coffee Makeratribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220-240
- Capacity (L): 0.4
- Cosmos Kettle ListrikDeskripsi:Kettle Listrik Kapasitas 1.2 Liter, Double Wall (Permukaan Tidak Panas & Aman Dipegang), One Lid Open (Membuka dengan 1 Sentuhan), Safety Automatic Turn Off (Listrik Otomatis Mati saat Air Mendidih), Daya Masukan : 600 Watt. Warna hitam premium.
- Philips Kettle ListrikDeskripsi:ketel listrik Philips yang baru menggunakan baja anti karat berstandar food-grade, untuk merebus air dengan cepat tanpa perlu khawatir!atribut:
- Cable Length (m): 0.75
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Hi-Cook Electric Kettle (Teko)Deskripsi:Hi-Cook Electric Kettle memasak air untuk banyak keperluan dengan mudah, efisien dan praktis.atribut:
- Power (W): 1650
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Color: Random Color
- Oxone Kettle Listrikatribut:
- Capacity (L): 1.7
- Power (W): 950
- Sharp Electric Kettle Jugatribut:
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Capacity (L): 1.7
- Power Consumption (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.02
- Sharp Kettle Jugatribut:
- Color: Black
- Power Source (V): 220-240
- Capacity (L): 1.5
- Model : Kettle Jug
- Power Consumption (W): 800
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.02
- Denpoo Electric KettleDeskripsi:Capacity 1.7 Liter,Ergonomically designed,High quality stainless steel,Over-heat protection,Boil dry protection,Automatic switch-off,360 rotational base,Power 220V / 50Hz / 800Watribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 1.7
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Boil Dry Protection: Yes
- Automatic Switch Off: Yes
- 360° Rotational Base: Yes
- Overheat Protection: Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.05
- Oxone Kettle ListrikDeskripsi:Electric Kettle dari Oxone untuk anda yang tidak suka menunggu. OX-131 Eco electric Kettle Oxone ini mempunyai bentuk yang elegan dan ergonomis. Pengoperasian yang mudah dan tidak ribet menjadi kelebihan tersendiri untuk produk ini.Dengan konsumsi daya yang rendah, alat ini mampu merebus air dalam waktu kurang dari 5 menit.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Capacity (L): 1.7
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Weight (kg): 3
- Dimensions (cm): 24x20x14
- Kangaroo Kettle ListrikDeskripsi:Kangaroo KG335N - Kettle Listrik 600 Watt 1.5 Liter, Merupakan Teko listrik dengan lapisan Stainless steel Hi-class, disertai dengan kecepatan memanaskan air hanya dalam beberapa menit saja.Kapasitas : 1.5 Liter Spare Partatribut:
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Kenwood Kitchen Machine Chef XLDeskripsi:Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to makatribut:
- Body Material: Die Cast Metal
- Color: Silver
- Speed: Variable + Pulse
- Bowl size (L): 6.7
- Capacity Cake (kg): 4.55
- Capacity Dough (kg): 2.56
- Capacity Egg Whites: 16
- Capacity Flour for Pastry (g): 910
- SecureBox Cash DrawerDeskripsi:SecureBox FT-460 Flip Top SeriesSecure Box FT-460 cash register drawer which is designed to be small and suitable to be placed in tight spaces. This drawer is indeed designed with a very special and elegant. With a storage capacity of 5 bills, 8 coints, and 1 blank note. It is suitable to be used to support your work. The material is made of stainless metal which makes it last longer. This secure box is also equipped with RJ-11.atribut:
- Construction: All steel
- Media Slot: 1 media slot
- Cash Till: 5 Configurable bill compartments / 8 Coin
- Lock: 3 position
- Micro Switch: Yes
- Cable Length (m): 0.8
- Dimensions (WxDxH) (mm): 460x170x103
- Interface: Printer Driven / RS232 /USB
- Lockable Lid: default
- Solenoid Voltage (V): 24
- Gaabor Ketel Listrikatribut:
- Rated Voltage (V): 220-240
- Zojirushi Handy Potatribut:
- Capacity (L): 1
Daftar Harga kenwood kettle Terbaru March 2026
| Kenwood Teko (Kettle Listrik) | Rp909.900 |
| Maspion Teko Nasional | Rp209.900 |
| Kenwood Kettle JK | Rp899.900 |
| Mayaka Premium Drip Coffee Maker | Rp299.900 |
| Cosmos Kettle Listrik | Rp149.900 |
| Philips Kettle Listrik | Rp329.900 |
| Hi-Cook Electric Kettle (Teko) | Rp1.299.900 |
| Oxone Kettle Listrik | Rp539.900 |
| Sharp Electric Kettle Jug | Rp319.900 |
| IDEALIFE Ketel Listrik | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103057477-1.jpg)





/h2P103753614-1.jpg)