Beli kennedy ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Ratchet Handle 1/4 inchatribut:
- Number of Pieces: 1
- Product Type: Ratchet Handle
- Drive Type: Square
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Ratchet Handle 3/8 inchDeskripsi:Basic wrench with high polished finish. Fitted with spring loaded ball bearing socket retainer.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200mm
- Product Number: 582-490
- Weight Each: 380g
- Grip: Steel
- No. of Teeth: 42
- Kennedy OffSet Ratchet Ring Spanner Setatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Size: 10 x 11mm 12 x 13mm 14 x 15mm 17 x 19mm 21 x 22mm 6 x 7mm 8 x 9mm
- Spanner Type: Ratchet Spanner
- Includes: (7) Spanners Wallet
- Size Range: 6 - 22 mm
- Number of Pieces: 7
- Kennedy Bit Ratchet Screwdriver SetDeskripsi:Contoured grip plastic grip handle for improved comfort, control and higher torque. In-handle storage of up to six bits. Magnetic bit retention.RatchetSwitchable forward, reverse and fixed positive industrial quality ratchet action. Bright finish chrome vanadium blade. FixedChrome vanadium steel blade with plastic sheaving to prevent damage to fragile components. Supplied with 25mm long 6mm (1/4 inch) hex bits: Crosspoint: No.1 and 2. PZ: No.1 and 2. Flat: 5 and 6mm.atribut:
- Bit Type Included: Phillips, Pozidrive, Slotted
- Screwdriver Type: Screwdriver Bit Set
- Applications: Cabinet, Mechanic
- Overall Length (mm): 200
- Kennedy CV Combination Spanner SetDeskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Ratchet HandleDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- ANEX Compact Ratchet ScrewdriverDeskripsi:Ultra thin type with a head width of 20mm. Screwdriver can be easily turned even at small narrow feed square of 52 teeth. Ultra short bit (total length 19mm) is adopted.
- TRUSCO Ratchet HandleDeskripsi:Use:Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.
- NACHI Straight Shank Long DrillDeskripsi:This is general HSS long drills for deep holes.
- Kennedy Male Adaptor 3/8 inchDeskripsi:Chrome vanadium. For using a combination of square drive sockets in the same application.atribut:
- Product Type: Female/Male Converter
- Overall Length: 37 mm
- Kennedy Straight Ratchet Ring Spanner Setatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Size: 10 x 11mm 12 x 13mm 14 x 15mm 17 x 19mm 21 x 22mm 6 x 7mm 8 x 9mm
- Spanner Type: Ratchet Spanner
- Includes: (7) Spanners Wallet
- Number of Pieces: 7
- Size Range: 6 - 22mm
- Kennedy P/T Gearless Ratchet Slim Head 3/8 inchDeskripsi:Chrome - molybdenum with mirror polished finish. Clutch type drive action Push through square drive, needs only 3% movement to operate ratchet.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Kennedy Ring Spanner Setatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Spanner Type: Ring Spanner
- Finish/Coating: Satin
- Kennedy 4in1 Ratchet Ring Reversible Spanner SetDeskripsi:Metric Double ended ratchet spanners with 4 sizes each, saving space and weight in the toolbox. 72 teeth lever ratcheting system that requires only 5 degree movement to operate, making them ideal for use in tight areas. Made from high quality Chrome Vanadium Steel with mirror polish finish to prevent oil and dirt from adhering to the spanner. 3 Piece Set The most commonly used 12 sizes in just three spanners, 8 - 19mm. Supplied with storage roll. Sizes (per spanner): 8, 10, 12 and 13mm. 9, 11, 14 and 15mm. 16, 17, 18 and 19mm.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Mirror Polish
- Size: 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 8mm 9mm
- Size System: Metric
- Spanner Type: Ring Spanner
- Includes: (3) Spanners Wallet
- Size Range: 8 - 19mm
- Number of Pieces: 3
- Kennedy OffSet Ratchet Ring Spanneratribut:
- Handle Shape: Offset
- Type: Reversible Ratchet Ring Spanner
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
Daftar Harga kennedy ratchet Terbaru September 2025
Kennedy Ratchet Handle 1/4 inch | Rp289.900 |
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp1.099.900 |
Kennedy Ratchet Handle 3/8 inch | Rp479.900 |
Kennedy OffSet Ratchet Ring Spanner Set | Rp2.199.900 |
Kennedy Bit Ratchet Screwdriver Set | Rp459.900 |
Kennedy CV Combination Spanner Set | Rp1.099.900 |
TEKIRO Ratchet Handle | Rp159.900 |
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
ANEX Compact Ratchet Screwdriver | Rp199.900 |
TRUSCO Ratchet Handle | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)