Beli kenko masking tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- SAZANAMI Lakban Kertas 2inchx27m (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban kertas - Dapat ditulis menggunakan pen / spidol / pensil - Merekat di tembok , keramik , plastik & besi - Bisa digunakan dalam pengecetan mobilatribut:
- Color: Yellow Soft
- Size (Inchxm): 2x27
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Joyko Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 24
- Tape Length (m): 20
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Kenko Map Latribut:
- Color: Transparant
- Item Size (cm): 22x30.5x0.5
- Plus Punch F1/2 PU-816ADeskripsi:-2-hole punch with the power assist mechanism that can punch with a light force.-With metal side gauge.-With a handle lockatribut:
- Number of Drillable Sheet: PPC paper approx. 16 sheets
- Guide Applicable Size: A4, B5, A5 (longer side/shorter side) A3, B4 (shorter side) B6 (longer side) 888 (A4-4 hole)
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
Daftar Harga kenko masking tape Terbaru March 2026
| Kenko Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp48.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103085337-1.jpg)
/njP105472847-1.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)

/q2P108166938-12.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/i1P103151649-2.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/j0P105880684-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)



/odP108166877-19.jpg)