Beli kenko l-500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Kenko Alat Pemotong Lakban (Dispenser Isolasi)atribut:
- Dimensions (cm): 17x8x5.7
- Material: Metal
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- Max CutterDeskripsi:Cutter S digunakan untuk memotong kertas, vinyl, kulit dan berbagai bahan lainnya.Cutter dengan tipe rachet-typePisau yang dapat digeserDilengkapi dengan alat pematah pisau
Daftar Harga kenko l-500 Terbaru March 2026
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| OLFA Craft Knife | Rp70.900 |
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| NT Cutter Cutter | Rp74.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| SDI Isi Ulang Cutter | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 23/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/P103085300-1.jpg)
/cuP101005462-4.jpg)
/P101568102-5.jpg)
%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)



/P101524290-1.jpg)