Beli kemasan kertas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.900

    Diamondfair Susu UHT Full Cream
    Deskripsi:
    Diamond Susu UHT Full Cream terbuat dari susu segar, tanpa pengawet. Diproses menggunakan teknologi UHT (Ultra High Termperature) dan dikemas dengan kemasan aseptic. Diamoni Susu UHT Full Cream ini mengandung vitamin lengkap. Tersedia dalam 2 pilihan ukuran, 200ml dan 100 ml.
  2. Bear Brand Susu Steril
    Rating:
    95% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp12.900

    Bear Brand Susu Steril
    Deskripsi:
    BEAR BRAND terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang telah mengalami proses sterilisasi tanpa penambahan bahan pengawet sehingga dapat langsung dikonsumsi.Dengan segala kebaikan susu, kemurnian BEAR BRAND dapat membantu menjaga kesehatan tubuh.
    atribut:
    • Flavor: Plain
    • Packaging: Can
    • Variant: Stertilized Milk Ready to Drink
  3. Unggul Piring Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    Unggul Piring Plastik
    Deskripsi:
    Piring Makan Plastik Putih "FOODGRADE" yang mengutamakan standar produk kesehatan yang berlaku, terbuat dari BUKAN bahan plastik daur ulang sehingga aman untuk makanan panas maupun dingin.
    atribut:
    • Color: White
  4. Kumala Piring Mas (Piring Kue Kertas)
    Mulai

    Rp499.900

    Kumala Piring Mas (Piring Kue Kertas)
    atribut:
    • Upper Diameter (cm): 12.5
    • Bottom Diameter (cm): 9
  5. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  6. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    64%
    Mulai

    Rp1.199.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  7. AS ONE Bottle PET (Botol Lab)
    Mulai

    Rp109.900

    AS ONE Bottle PET (Botol Lab)
    atribut:
    • Material: PET (polyethylene terephthalate)
  8. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  9. Kenmaster Mesin Press Plastik
    Mulai

    Rp379.900

    Kenmaster Mesin Press Plastik
    atribut:
    • Voltage: 230V/50Hz
  10. Ultra Milk Susu UHT Coklat
    Rating:
    99% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp5.900

    Ultra Milk Susu UHT Coklat
    atribut:
    • Flavor: Chocolate
  11. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  12. SPARTA Piring Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    SPARTA Piring Plastik
    atribut:
    • Material: PS
  13. MILO 3in1 ACTIV-GO Susu Bubuk
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp86.900

    MILO 3in1 ACTIV-GO Susu Bubuk
    Deskripsi:
    Anak-anak butuh semangat dan energi untuk memulai harinya. MILO 3 in 1, minuman cokelat bubuk MILO yang dipadu dengan kebaikan susu Nestlé DANCOW ini membantu memenuhi kebutuhannya.MILO adalah minuman cokelat berenergi pilihan anak-anak karena rasanya yang lezat, dan juga pilihan para ibu karena MILO mengandung nutrisi yang didasarkan pada studi ilmiah, yaitu Protomalt dan Actigen-E.
  14. Non Brand Tutup Gelas Kertas
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    Non Brand Tutup Gelas Kertas
    atribut:
    • Diameter (cm): ±8
Daftar Harga kemasan kertas Terbaru March 2026
Diamondfair Susu UHT Full CreamRp4.900
Bear Brand Susu SterilRp12.900
Non Brand Plastik Pp (Plastik Bening)Rp48.900
Unggul Piring PlastikRp11.900
Kumala Piring Mas (Piring Kue Kertas)Rp499.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp12.999.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp1.199.900
AS ONE Bottle PET (Botol Lab)Rp109.900
Three Star Paper BowlRp58.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900

Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)