Beli kayu triplek tebal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  2. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  3. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  4. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  5. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.099.900

    DEWALT Table Saw
    Deskripsi:
    These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
  6. Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp219.900

    Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Deskripsi:
    Triplek melamin dengan warna putih doff, terbal 3mm
    atribut:
    • Size (mmxcmxcm): 3x122x244
  7. Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    Mulai

    Rp249.900

    Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)
    atribut:
    • Size (mm): 1220x2440x3
    • Color: Putih
    • Thickness (mm): 3
  8. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  9. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  10. Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Mulai

    Rp739.900

    Non Brand Plywood Concrete Formwork (Tripleks)
    Deskripsi:
    Plywood with excellent water resistance.Ideal when using concrete formwork
    atribut:
    • Thickness (mm): 12
    • Standard: T1
    • Formaldehyde grade: 3
    • Dimensions (mm): 900x1800
  11. Makita Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 1650
    • Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
    • Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
    • Blade Diameter (mm): 255(10\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
    • Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 4600
    • Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
  12. CTI Multiplek Meranti Campur
    Mulai

    Rp309.900

    CTI Multiplek Meranti Campur
    atribut:
    • Size (mm): 9
  13. WINSTON Triplek Melamin
    Mulai

    Rp299.900

    WINSTON Triplek Melamin
    Deskripsi:
    material dekoratif yang terbuat dari kayu lapis (multiplek/sengon) yang salah satu permukaannya dilapisi resin melamin. Lapisan ini membuat kayu lebih tahan gores, anti noda, mudah dibersihkan, dan memberikan tampilan akhir yang mengkilap (gloss) atau tidak mengkilap (doff)
    atribut:
    • Length (mm): 2440
    • Side: 1 side only
    • Width (mm): 1220
  14. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  15. KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    Mulai

    Rp149.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Potong Panel
    atribut:
    • Motor Power (V/Hz/W): 380/ 50/ 4000
    • Motor Power (Scoring) (V/Hz/W): 380/ 50/ 750
    • Circular Saw Bore (mm): Ø30
    • Circular Saw Speed (rpm): 6000
    • Scoring Saw Size (mm): 120
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Circular Saw Size (mm): Ø300
    • Dimensions (mm): 3250x3150x900
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 55
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 95
    • Scoring Saw Bore (mm): 20
    • Scoring Saw Speed (rpm): 8000
    • Sliding Table Size (mm): 3200
  16. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  17. SAPPORO Triplek
    Mulai

    Rp179.900

Daftar Harga kayu triplek tebal Terbaru October 2026
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
TOTAL Table SawRp6.399.900
BOSCH Table SawRp5.099.900
Happan Plywood Multiplex/Triplex Board (Papan Plywood Multiplek/Triplek)Rp3.099.900
DEWALT Table SawRp7.099.900
Daun Mas Plywood Melamine (Triplek Melamin)Rp219.900
Non Brand Plywood Melamine (Triplek Melamin)Rp249.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
NRT-PRO Table SawRp929.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)