Beli kawat sling 6mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Purple
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 30
- Working Load Limit (t): 1
- TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical TwoDeskripsi:Usage:Outdoor site useatribut:
- Finishing Material: Rope: Carbon Steel, Core: Hemp Core, Sleeve: Aluminium Alloy
- Length (m): 6
- Type: A
- Working Load (t): (Hanging vertical two) 0.615
- Diameter (phi mm): (Sling) 6
- Kiswire Wire Rope Stainlessatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel
- Temperature Resistance (°C): 200
- Durability of Goods: 20 Years
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- Kiswire Wire RopeDeskripsi:Kawat Seling Bajaatribut:
- Surface: Ungalvanized
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
- SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mmatribut:
- Diameter (mm): 8
- Material: Steel
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 1X7Deskripsi:Wire rope yang melalui proses galvanisasi, yaitu proses pemberian lapisan zinc (seng) pada wire rope yang memiliki tujuan untuk melindungi wire rope tersebut dari karat. Proses galvanisasi ini membuat galvanized wire rope jadi lebih tahan terhadap korosi sehingga lebih awet. Lapisan seng pada wire rope tersebut melindung wire rope saat terjadi kontak dengan barang lain dan saat diterpa dengan suhu atau cuaca tertentu, hal ini yang membuat galvanized wire rope jadi lebih kuat dan tahan lama.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 1X7
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 2TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Green
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 60
- Working Load Limit (t): 2
- POWERTEC Wire Rope ClipDeskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- POWERTEC Wire Rope IWRC 6x36 Pressatribut:
- Type: Kn/Kr Mata 40cm
- monotaro.id High Tensile Bolt (HTB) HOTDIP Galvanis Baut Mur Baja 8.8 HDG Set Full Drat (Ring Plat + Ring Per) Pack Besaratribut:
- Material: Baja 8.8
- Surface Treatment: HOTDIP Galvanis/HDG
- Drat Type: Full Drat
- Non Brand Plastik Cor Hijauatribut:
- Thickness (mm): 0.06
- Width (m): 1
- Length (m): 60
- Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X7+HCDeskripsi:Kawat Galvanis 6x7+HC adalah jenis kawat baja yang dilapisi seng (galvanis) untuk mencegah korosi dan memperpanjang umur pakai. Kawat seling galvanized 6x7+HC punya banyak kelebihan yang bikin jadi pilihan andalan untuk berbagai aplikasi berat dan outdoor.atribut:
- Finish: Galvanized
- Lay Direction: RHOL
- Lube: DRY
- Tensile Strength (N/mm²): 1770
- Wire Construction: 6X7+HC
- DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3TonDeskripsi:Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.atribut:
- Color: Yellow
- Material: Polyester
- Safety Factor: 7:1
- Width (mm): 90
- Working Load Limit (t): 3
- Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:THE NEXT GENERATION IN 1D SCANNING Built for all day and everyday use, the LI4278 offers cordless freedom with Bluetooth compatibility. It also offers better encryption for improved security and better overall wireless performance. The LI4278 is backward compatible with its key accessory-the cradle-which works with its cousins, the LS4278 and DS6878. Superior battery power management delivers the largest number of scans per battery charge to support scan intensive applications. You can use it in dusty and wet environments and it can survive a 6 foot/1.8 m drop.atribut:
- Dimensions (mm): 98x70x186
- Scanning Technology: Linear
- Sealing: IP53
- Decode Capability: 1D
Daftar Harga kawat sling 6mm Terbaru March 2026
| DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton | Rp49.900 |
| TRUSCO W Sling A Type Wire Hanging Vertical Two | Rp389.900 |
| Kiswire Wire Rope Stainless | Rp18.900 |
| Resiltools Wire Sling Rope Stainless Steel | Rp149.900 |
| POWERTEC Wire Rope | Rp1.900 |
| URBAN PLASTIC Plastik Cor | Rp149.900 |
| Kiswire Wire Rope | Rp50.900 |
| SMT Kawat Sling Steel Ferrule Secured Diameter 8mm | Rp1.499.900 |
| Unggul Plastik PE Cor Bening | Rp459.900 |
| Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 1X7 | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































%20HOTDIP%20Galvanis%20Baut%20Mur%20Baja%208_8%20HDG%20Set%20Full%20Drat%20(Ring%20Plat%20%2B%20Ring%20Per)%20Pack%20Besar/e4P107560508-1.jpg)




/P103101088-1.jpg)