Beli kawat email di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BRITTON Enamelled Copper WireDeskripsi:Ennamelled Cooper Wire adalah produk kawat yang dibuat dari bahan utama berupa tembaga. Kawat ini memiliki sifat konduktor yang sangat baik, dan efektif untuk digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan. Kawat ini di temukan pada benda-benda seperti transmisi dan distribusi daya, sirkuit elektronik, konsntruksi pembangkit listrik dan aspek telekomunikasi. Memiliki bentuk yang mudah dibentuk (elastis), konduktor yang baik, tahan terhadap korosi, tahan terhadap suhu extreme hingga 200°C.
- EZREN Copper Jumper Soldering WireDeskripsi:haluan Kawat Enamel Poliuretan untuk Perbaikan Kawat Magnet, Kawat Enamel Poliuretana 0.1mm Kawat tembaga untuk perbaikan telepon. 0.1mm Tembaga Solder Solder Kawat las untuk motherboard telepon perbaikan sidik jari, Telepon Perbaikan Enamel Kawat Reel, Jenis kawat berenamel ini dapat digunakan untuk membuat kawat berliku yang menuntut bahan ringan, Kawat tembaga diemailatribut:
- Conductor: Copper
- Diameter (mm): 0.1
- TRUSCO Kawat Tembagaatribut:
- Material: Copper (contains 99.9 or more Cu)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, roof and the like.
- monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Toyooda Copper PipeDeskripsi:Toyooda copper tubes typically meet standards relevant to plumbing, HVAC, and medical gas systems, which use different ASTM specifications. The relevant standards include: ASTM B280: Seamless Copper Tube for Air Conditioning and Refrigeration Field Service (ACR). ASTM B819: Seamless Copper Tube for Medical Gas Systems. ASTM B88: Seamless Copper Water Tube (Types K, L, and M for water and general plumbing).atribut:
- Lenght (m): 5.8
- TRUSCO Aluminum WireDeskripsi:-Soft and easy to process, and it is resistant to corrosion. -Gardening, bonsai, works and the like.atribut:
- Material: Aluminium (A1070)
- Purpose of Use: Gardening, bonsai, works and the like.
- OMRON PLC CP1E series Programmable ControllersDeskripsi:Standard type (E-type) CP1E CPU unit "Smart Input" for easy ladder programming Connectable with a commercially available USB cable
- Hikari Copper PipeDeskripsi:-Excellent in electrical and thermal conductivity and processability. -For parts, crafting, repairing, etc.atribut:
- Thickness (mm): 0.5
- Material: Copper
- Wakisangyo Copper Wireatribut:
- Material: Soft Copper Wires for Electrical Applications
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- EZREN Sikat KawatDeskripsi:3 Buah/Set Kuas Kawat Set Kuas Kawat Nilon Kuningan Stainless Steel1 x Tembaga Sikat Kawat1 x Besi Sikat Kawat1 x Nilon Sikat Kawatatribut:
- Color: Black + gold + silver
- Material: Nylon + copper + stainless steel + plastic
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- MASKO Skun Kabel SC Tembagaatribut:
- Material: Copper
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- Hanyoung Analog Timersatribut:
- Dimension (WxHxD) (mm): 48.0x48.0x61.3
- Power Voltage (V): 24-240 a.c. 50/60 Hz, 24-240 d.c
- Ambient Humidity: 35-85% RH (Without condensation)
- Ambient Temperature (°C): -10 to 55
- Dielectric Strength: 2000 V a.c. 50/60Hz For 1min
- Insulation Resistance (MΩ): Min. 100 (500V d.c Mega standard)
- Power Consumption (W): Max. approx. 2.5 (240V d.c.)
- Relay Life: Mechanical life : min. 10million times; Electrical life : More than 100 thousand times
- Return Time (s): Max. 0.1
- Shock Resistance (m/s): 300(30 G)
- Storage Temperature (°C): -20 to 65
- Vibration Resistance: 10-55Hz (For 1 min) double amplitude 0.75mm
- Voltage Fluctuation Rate : ±10 % of power voltage
- Kembla Copper Tubeatribut:
- Length (m/roll): 15
- Standard: AN/NZS 1571 Aus, ASTM B280 USA
Daftar Harga kawat email Terbaru March 2026
| BRITTON Enamelled Copper Wire | Rp5.599.900 |
| EZREN Copper Jumper Soldering Wire | Rp4.900 |
| TRUSCO Kawat Tembaga | Rp77.900 |
| monotaro Welding solid wire (Kawat Las) | Rp159.900 |
| Toyooda Copper Pipe | Rp699.900 |
| TRUSCO Aluminum Wire | Rp449.900 |
| OMRON PLC CP1E series Programmable Controllers | Rp2.199.900 |
| Hikari Copper Pipe | Rp31.900 |
| Wakisangyo Copper Wire | Rp75.900 |
| Orange Winding Machine | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20solid%20wire%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)






/2vP103750103-1.jpg)





/mmP106390814-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)