Beli kawasaki ninja 250 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fittingatribut:
- Compatible Vehicle Model: Ninja250SL ('15)
- Manufactutrer: kawasaki
- Daytona GP Taper ExhaustDeskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- SHAD Side Cases Motor BoxDeskripsi:Light and functional side casesThe SH23 side cases stand out for their elegance, lightness and functionality. They have a great aerodynamics, impermeability and resistance. In addition they combine perfectly with the top master for a satisfactory and aesthetic full-equip installation. All volume capacity is usable and the top opening allows the rider to access the load without getting off the bike. The discreet and innovative 3P System, with 3 fixing points, facilitate its integration with the line of the motorcycle and makes its assembly simpler.atribut:
- Waterproof: Waterproof Sealing System
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- SSS Rantai HSB (Chain)Deskripsi:Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Maintenance free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.atribut:
- Voltage (V): 12
- SSS Rantai HSBT (Chain)Deskripsi:HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
Daftar Harga kawasaki ninja 250 Terbaru April 2026
| Daytona GIVI SRV-Ninja 250 SL Fitting | Rp3.199.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust | Rp1.399.900 |
| SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
| SHAD Box Motor (Termasuk Tatakan Standar) | Rp649.900 |
| Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set) | Rp219.900 |
| SHAD Side Cases Motor Box | Rp1.799.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
| Daytona Weight Roller Set | Rp52.900 |
| SSS Rantai HSB (Chain) | Rp309.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102971000-1.jpg)
/P102085448-2.jpg)

/88P102091296-8.jpg)


/P102100325-2.jpg)


/P102086001-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)
/P102174661-1.jpg)
/P102100295-2.jpg)