Beli katrol 2ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  2. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  3. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  4. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

  5. KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  6. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  7. Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    27%
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  9. Matlock Hand Chain Hoist Complete with Overload Brake
    Mulai

    Rp6.699.900

    Matlock Hand Chain Hoist Complete with Overload Brake
    atribut:
    • Standards Met: BS EN 13157+A1:2009;EC Council Directive 2006/42/EC Machinery Compliant
    • Load Chain Diameter: 8mm
    • Product Number: MCH2T
    • Hook Type: Safety Hook
    • Weight Each: 14.6kg
    • Number Columns of Load Chains: 1
    • Standard Lift: 3m
    • Capacity (kg): 2000
    • Load Chain Diameter (mm): 8
    • Standard Lift (m): 3
    • Weight Each (Kg): 14.6
  10. Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp30.999.900

    Elephant Manual Chain Block KII (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chain
    atribut:
    • Standard Lift (m): 3.5
    • Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
    • Headroom: 775
    • Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
    • Diameter x pitch (mm): 9 x 27
    • Maximum Working Load (t): 10
  11. ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.599.900

    ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.
    atribut:
    • Standard Lift (m): 1.5
  12. KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp9.099.900

    KITO CB Series Manual Chain Hoist (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Material: Load Chain: Special Alloy Steel
Daftar Harga katrol 2ton Terbaru October 2026
Tyrone HSC Chain Block 2Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.399.900
Elephant Lever Hoist (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp9.899.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp959.900
KRISBOW Heavy Duty Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.399.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp4.199.900
KRISBOW Heavy Duty Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp2.299.900
Tyrone HSC Chain Block 5Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp5.199.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Vital Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait