Beli katrol 10 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  2. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. Wipro Electric Winch for Off Road
    Mulai

    Rp8.399.900

    Wipro Electric Winch for Off Road
    atribut:
    • Voltage (V): DC12
  4. Wipro Electric Hoist
    Mulai

    Rp2.799.900

  5. Milton KCD Electric Winch
    Mulai

    Rp21.999.900

    Milton KCD Electric Winch
    atribut:
    • Lifting Height (meter): 100
    • Lifting Speed (m/minute): 16 / 8
    • Rated Voltage (V/Hz): 380/50
    • Wire Rope Length (m): 30/60/70/100/ For Option
  6. Jason Electric Hoist
    Mulai

    Rp3.099.900

    Jason Electric Hoist
    Deskripsi:
    Voltage: 230V-50HzLifting height: 6/12M
    atribut:
    • Power (W): 760
    • Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Lifting Height (m): 6/12
  7. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp109.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
  8. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  9. KIO Electric Winch
    Mulai

    Rp11.999.900

  10. HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley
    Mulai

    Rp59.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Model Code 2ST- Working Load Limit (kg): 2000- Traveling Speed (m/min): 10.5 (50Hz), 12.5 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.14 (50Hz), 0.16 (60Hz)- Applicable Beam Width b (mm): 100-150- Rating: 25% ED Model Code 2SH- Rated Load (kg): 2000- Standard Lift (m): 3 (6)- Hosting Speed (m/min): 2.3 (50Hz), 2.8 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.8 (50Hz), 1.0 (60Hz)- Link Chain Diameter (mm): 7.1- Link Chain No. Of: 1- Rating : 25% ED- Power Cord Length (m): 5
  11. MAXPUL Ratchet Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type)
    Mulai

    Rp9.499.900

    MAXPUL Ratchet Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type)
    Deskripsi:
    -Since winding and rewinding can be done with reciprocating movement of the handle in left and right directions, it can be operated even on a wall or floor surface.-For raising and lowering or traction of heavy weight objects.
  12. POWERTEC Electric Car Winch
    Mulai

    Rp4.599.900

    POWERTEC Electric Car Winch
    Deskripsi:
    Derek Elektrik/Car TowingSudah termasuk Wireless Remote & Hook
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  13. HONKO Winch
    Mulai

    Rp15.999.900

    HONKO Winch
    Deskripsi:
    -Both forward and reverse movement can be operated with one handle.-Stable work can be performed at any angle such as vertical, horizontal and oblique.-The pull-out type wire rope can be used with any length and long-distance work is also possible.(unlimi-For civil engineering and construction, forestry, and general industry-related work.
    atribut:
    • Wire Rope Length Moved: 50mm (with 1 Push/Pull of Lever)
    • Wire Rope Breaking Strength: 89.5kN
    • Exclusive Accessory Wire Rope (DiameterxL): 12.0mmx20m
    • Maximum Capacity: 1.6t
    • Width x Depth x Height: 620x150x300mm
  14. Shuang Ge Katrol Elektrik Dengan Kait (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp17.999.900

  15. Wipro Wire Rope Winch
    Mulai

    Rp4.799.900

    Wipro Wire Rope Winch
    atribut:
    • Efficient Length of Forward Handle (mm): 1200
  16. WARN Pulling Electric Winch
    Mulai

    Rp9.399.900

    WARN Pulling Electric Winch
    Deskripsi:
    These general purpose pulling electric winches have hardwired controllers that can't be misplaced or run out of battery power.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101608
    • Body Material: Steel
    • Gear Type: Planetary
    • Includes Brake: Brake Included
    • Operation: Pulling
  17. KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel)
    Mulai

    Rp23.999.900

    KRISBOW Katrol Rantai Elektrik Heavy Duty (Takel)
    atribut:
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Type: Heavy Duty
Daftar Harga katrol 10 ton Terbaru December 2025
Come Up Electric Winch (Alat Angkat)Rp15.999.900
KRISBOW Katrol Elektrik Double HookRp1.699.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
King Power (Hoist) Electric WinchRp9.999.900
POWERTEC Electric Winch HoistRp6.499.900
Wipro Electric Winch for Off RoadRp8.399.900
Wipro Electric HoistRp2.799.900
Milton KCD Electric WinchRp21.999.900
Jason Electric HoistRp3.099.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistRp109.999.900

Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)