Beli katana di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WESTWARD MacheteDeskripsi:The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.atribut:
- Application: For Clearing Brush
- Blade Finish: Painted
- Product Type: Machete
- Blade Material: Steel
- Handle Material: Plastic
- Non-Sparking: No
- Blade Design: Straight
- Cutting Edge Length (inch): 10 1/2
- Includes: Sheath
- Overall Length (inch): 17
- Second Side Blade Edge Type: Serrated
- Sickle Hook: No
- Single or Double Edged: Double Edge
- UNSPSC: 27112001
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- TAGPro Cangkrang Gagang Besi Full CoatingDeskripsi:Kepala cangkrang terbuat dari besi ulir ukuran 13mm sebanyak 4 buah mata cangkrang yg telah ditajamkan pada masing-masing ujungnya yang di cat full coating sehingga membuat tampilan lebih bagus dan tidak akan berkarat. Handle full besi dengan cat full coating yang kuat dan halus serta presisi yang menyesuaikan genggaman standart cangkrang besi.atribut:
- Head Size (mm): 13
- Handle Material: Besi
- Head Material: Besi Ulir
- Overall Length (cm): 110.0
- Width (cm): 19
- Length (cm): 19.0
- Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu)atribut:
- Size (inch): 16
- Material Handle: Wood
- TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- BAHCO Insulated ScrewdriverDeskripsi:-1000V insulation specification-European standard EN60900 compliant product.-Ergo handle based on ergonomics that is gentle to the hands and prevents injuries such as tendonitis.-Part of the handle is chamfered to prevent rolling-There is a hole through which a rope can be passed through to prevent it from falling.
- TEKIRO Gergaji Tangan Gagang TPRDeskripsi:TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- Dimension 4 (mm): 35
- Dimension 5 (mm): 116
- Tatay PengkiDeskripsi:Aktivitas menyapu akan menjadi lebih mudah dengan menghadirkan pengki dari Tatay. Befungsi sebagai wadah untuk menampung debu dan kotoran hasil dari menyapu lantai. Pengki ini dilengkapi dengan ujung permukaan yang tipis, untuk memudahkan Anda memasukan kotoran ke dalam pengki.atribut:
- Color: Biru
- Material: Plastic
- Lion Star Sigma Dustpanatribut:
- Packing Dimensions (mm): 965 x 470 x 370
- Dimensions (mm): 312 x 275 x H 835
- Volume (m³): 0.168
- OSG Carbide End Millatribut:
- Total Length: 80mm
- Blade length: 33.0mm
- Shank Diameter: 12mm
- Blade Diameter: 11mm
- Effective Length: 36.3mm
- Material: Cemented Carbide
- EDP No.: 3182510
Daftar Harga katana Terbaru March 2026
| WESTWARD Machete | Rp619.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp249.900 |
| Ideal Pisau Daging | Rp109.900 |
| TAGPro Cangkrang Gagang Besi Full Coating | Rp169.900 |
| JUNIOR TOOLS Sikat Kawat Golok | Rp15.900 |
| Non Brand Sabit Baja | Rp28.900 |
| Senator Blade Locking Knife Wooden Handle | Rp399.900 |
| Kenmaster Gunting Pagar | Rp74.900 |
| Flexigo Wood Saws (Gergaji Kayu) | Rp76.900 |
| Kenmaster Skop Pasir | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/efP105168519-1.jpg)


/q5P101003941-3.jpg)