Beli karung goni di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Karung GoniDeskripsi:Apabila kamu merupakan produsen kopi, pemilik cafe/restauran, produsen palawija, cokelat, ataupun pemain ekspor impor barang serupa yang membutuhkan karung goni baru untuk kebutuhan packaging/kemasan ramah lingkungan/dekorasi.atribut:
- Color: Brown
- Non Brand Sami Karung Goni Strip Hijauatribut:
- Size (cm): 71x110
- Load Capacity (kg): 100
- TRUSCO Strong Color Bag (Tas)Deskripsi:> It is a powerful type convenient when putting heavy objects.> Materials such as bolts, nuts, clamps and garbage.atribut:
- Capacity (L): 20
- Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm): 620x480
- Thickness (mm): 0.7
- Non Brand PCM Karung Plastikatribut:
- Size (cm): 120x180
- SAZANAMI Sack BagDeskripsi:Karung plastik (woven bags) merupakan kemasan berwujud kantong yang merupakan hasil anyaman berbentuk melingkar (circular weaved Polypropylene).Karung plastik merupakan pengganti karung goni yang semula digunakan untuk kemasan berbagai bahan baku / hasil bumi.Karena berbahan ringan dan lebih tahan terhadap air dibandingkan goni, karung plastik dalam kurun waktu singkat telah menggantikan fungsi karung goni di berbagai jenis usaha produksi.
- Non Brand Karung Plastik Print MultifugsiDeskripsi:Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.atribut:
- Size (cm): 65x105
- Material: Polypropylene
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- Non Brand Karung MultifungsiDeskripsi:Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.atribut:
- Material: Polypropylene
- WTB Air Duster Gunatribut:
- Nozzle Opening Diameter (mm): 3.5
- Nozzle Attachment Port: G1/8
- Maximum usage pressure: 1MPa
- TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:Use:Cardbaord case seal For delivery service packing. Reinforcement for paper baxes.atribut:
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.145
- Tensile Strength (N/10mm): 56
- Nippon Resibon Flexible Best Touchatribut:
- Thickness (mm): 2
- Non Brand Karung Plastik MultifungsiDeskripsi:Karung serbaguna yang dapat anda gunakan untuk menyimpan hasil dan bahan baku industri, ekspedisi, dan lain-lain.atribut:
- Material: Polypropylene
- monotaro Lakban Kraft Bisa Dilaminasi (Solasi / Selotip)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Lakban Kertasatribut:
- Pressure-sensitive adhesive force (N / 10mm): 4.02
- Tape Thickness (mm): 0.139
- Tape Width (mm): 50
- Primary use: For packing
- Base Material: Kraft paper (PE laminated)
- Tack (ball No.): 14
- A pressure-sensitive adhesive: Synthetic rubber-based
- Tape Length (m): 50
- Tensile strength (N / 10mm): 59
- Hagihara Industries PE Soil Bagatribut:
- Material: Body: Polyethylene (PE)
- Vertical (mm): 620
- Horizontal (mm): 480
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Hagihara Industries Miscellaneous Bagatribut:
- LxW: 900x600mm
- Fujimori Sangyo Flexible Duct Hoseatribut:
- Material: aluminum
- Length (m): 3 (compression: about 0.8)
Daftar Harga karung goni Terbaru March 2026
| monotaro.id Karung Goni | Rp45.900 |
| Non Brand Sami Karung Goni Strip Hijau | Rp64.900 |
| TRUSCO Strong Color Bag (Tas) | Rp289.900 |
| Non Brand PCM Karung Plastik | Rp20.900 |
| SAZANAMI Sack Bag | Rp24.900 |
| BenPlast Karung Plastik | Rp109.900 |
| Non Brand Karung Plastik Print Multifugsi | Rp4.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
| Non Brand Karung Multifungsi | Rp3.900 |
| WTB Air Duster Gun | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101000852-1.jpg)




/bmP101000418-2.jpg)


/P101000463-2.jpg)

/88P102420296-4.jpg)

/7vP103179283-1.jpg)

/4vP103683175-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Fujimori%20Sangyo%20Flexible%20Duct%20Hose/17P105432043-1.jpg)