Beli kartu hotel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- COLCOM Hotel Lock (Kunci Pintu Hotel Berkartu)atribut:
- Thickness (mm): 38-50
- Operating Temperature (°C): -20 to 50
- Humidity (%): 95
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- Schneider Electric PratiKa Wander Plugatribut:
- Cable Cross Section (mm²): 2.5-10
- Cable Entry: Cable gland
- Cable Outer Diameter (mm): 11.5-21
- Color: Red
- Connections - Terminals: Captive screws
- Contacts Material: Pins: nickel plated brass
- Device Short Name: PratiKa plug
- Ground Lug Clockwise Position: 6 h
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Network Type: AC
- Outlet Standard: Industrial
- Plug Socket Category: Low voltage
- Plug, Socket Material: Housing: self-extinguishing engineering polymer
- Plug, Socket, Control Station Shape: 90° angled
- Poles Description: 3P+N+E
- Product or Component Type: Wander plug
- Range: PratiKa
- Rated Current (A): 32
- Rated Operational Voltage (V): 380-415 (AC)
- Thread Type: Pg 21
- Broco Saklar Engkel Hotel New Gee Urea Standard Lineatribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Bantex Kalung ID Card PotraitDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- Bantex Kalung ID Card Landscape dengan KlipDeskripsi:Tempat kartu identitas model jepit berbahan plastik dengan kualitas tinggi. Tersedia dalam 3 warna cerah yang modern ukuran 90x54mm dengan pilihan layout portrait & landscape. Cocok untuk penggunaan di sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, kafe, bioskop, rumah sakit, kantor, dll.atribut:
- Size (mm): 90x54
- Bantex Kalung ID Card LandscapeDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 90x54mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 90x54
- Bantex Kalung ID Card Potrait dengan KlipDeskripsi:Tempat kartu identitas berbahan plastik dengan kualitas tinggi dilengkap tali gantung. Tersedia dalam warna cerah yang modern dengan ukuran 54x90mm. Cocok untuk penggunaan sekolah, hotel, pabrik, rumah, asrama, taman, toko, restoran, klub, cafe, bioskop, rumah sakit, kantor dll. Tersedia dalam model potrait & landscape.atribut:
- Size (mm): 54x90
- Schneider Electric Circuit Breaker Compact NSX160Hatribut:
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Circuit Breaker Mounting Mode: Fixed
- Control Type: Toggle
- Device Short Name: NSX160H
- Performance Level: H 70 kA 415 V AC
- Range: ComPacT
- Suitability For Isolation: Yes conforming to EN/IEC 60947-2
- Utilization Category: Category A
Daftar Harga kartu hotel Terbaru January 2026
| COLCOM Hotel Lock (Kunci Pintu Hotel Berkartu) | Rp2.799.900 |
| Broco Saklar Kartu Hotel Lugano Series | Rp149.900 |
| Broco Saklar Kartu Hotel Plano Series | Rp149.900 |
| Broco Saklar Kartu Hotel Seri Integra | Rp149.900 |
| Broco Saklar Kartu Hotel Plano Slim Series | Rp169.900 |
| Broco Saklar Kartu Hotel Plano Slim WID Series | Rp169.900 |
| Fingerspot Kunci Pintu Hotel | Rp1.599.900 |
| Schneider Electric PratiKa Wander Plug | Rp829.900 |
| Broco Saklar Engkel Hotel Plano Series | Rp29.900 |
| Legrand Mallia Hotel Card Switch | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6wP105479248-1.jpg)