Beli karton board di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- Maxellpack Kardus Boxatribut:
- Color: Brown
- Box Type: A1
- Maxellpack Kardus Lembaranatribut:
- Color: Brown
- Thickness (mm): ±3
- Material Type: Corrugated Single Wall
- Box Type: Sheet
- Markas Packing Karton Box Standard A1atribut:
- Color: Brown
- monotaro.id Kardus Lembaran (Cardbox)Deskripsi:monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.atribut:
- Material: Corrugated
- Thickness (mm): ±3
- Color: Brown
- Type: Single Wall
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)Deskripsi:Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.atribut:
- Size: A5
- Color: Black
- Capacity (cm): 7
- Type: Potrait
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- monotaro Cardboard Document Organizing Box (Kardus)Deskripsi:It is a corrugated cardboard box with printed in handy for organizing documents.Department name, document name etc can be written, so you can check the stored documents at a glance.. Document arrangementDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: A formula (mandarin box type)
- Material: cardboard
- Color: Brown
- Paper Thickness (mm): About 5
- IWAKI Glass Ware With Plastic Stopper Amber Graduation With Batch Certificate Flask VolumetricDeskripsi:Produk ini sering disebut Labu Ukur.atribut:
- Color: Clear
- monotaro.id Carton Box 4mm (Kardus)Deskripsi:monotaro.id Carton Box (kardus) adalah kemasan yang terbuat dari Lembaran Karton single wall dengan dimensi, cetakan & tipe yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Produk ini dapat digunakan untuk penyimpanan, pengepakan dan kardus pengiriman. Kardus dengan single wall biasanya digunakan untuk barang-barang ringan.atribut:
- Color: Brown
- Material: Corrugated
- Thickness (mm): ±4
- Type: Single Wall
Daftar Harga karton board Terbaru March 2026
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| Maxellpack Kardus Box | Rp11.900 |
| Maxellpack Kardus Lembaran | Rp23.900 |
| Markas Packing Karton Box Standard A1 | Rp12.900 |
| Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis) | Rp14.900 |
| Faber Castell Lem Perekat Tack-IT | Rp5.900 |
| monotaro.id Kardus Lembaran (Cardbox) | Rp519.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia) | Rp56.900 |
| DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia) | Rp82.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102078785-1.jpg)



/krP102049747-24.jpg)

/2tP108597101-1.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)
/6sP103455244-1.jpg)
/gzP101514611-9.jpg)
/axP102079393-2.jpg)


/39P103663117-2.jpg)
/P102078792-1.jpg)
/P102234396-1.jpg)
/8xP103518321-2.jpg)

/78P108904260-1.jpg)