Beli karpet kamar mandi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenmaster Karpet Anti Slip Kamar MandiDeskripsi:- Di buat dengan material ramah lingkungan, mudah dibersihkan, tahan lama, lembut, penggunaan jangka panjang- Sangat Cocok untuk dekorasi lantai kamar mandi, dapur, dan banyak tempat lainnya di mana tergelincir bisa terjadi- AMAN 100%- Cuttable dan splicing, yang bisa memuat kamar mandi ukuran apa pun, cepat kering dengan desain yang lubangatribut:
- Material: PVC
- Dimensions (cm): 29.4x29.4
- Color: Random Color
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.atribut:
- Length (mm): 2000
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
- Thickness (mm): 3
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- Boston Ring Mat Interlockatribut:
- Size (cm): 90x90
- Thickness (mm): 7
- Material: Nylon
- Color : Black
- Kenmaster Kotak Karpetatribut:
- Size (cm): 61x43.5
- Teramoto Non Slip Matatribut:
- Color: Grey
- Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
- Width (mm): 300
- Length (mm): 300
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- Sitesafe Steel & Black Entrance MatDeskripsi:Cost effective entrance mat offering good all round performance. Scrapes dirt and wipes moisture. Slip resistant PVC backing ensures mat stays in place. Thickness: 7mm Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness (mm): 7
- Color: Black
- Product Type: Entrance Mat
- Material: PVC
- 3M Nomad Carpet Mat 3100Deskripsi:- Lined
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- monotaro Keset Karet LubangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karetatribut:
- Color: black
- Material: Regenerated rubber
- Hole Diameter (phi mm): About 25
- Thickness (mm): 11
- Dimensions (mm): 910x1520
- monotaro Keset PVC Anti-Slipatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Material: PVC + core yarn (PP)
- Color: white
- Length (mm): 2000
- Thickness (mm): 3
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- TRUSCO Artifical Turfatribut:
- Width (mm): 910
- Thickness (mm): 6
- Purpose of Use: Passage, rooftop, terrace etc. of construction site.
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:-Strong adsorption strength prevents it from falling off and slipping.-You can cut to your preferred size with scissors.-Antibacterial and mildewproof, clean and comfortable to use.-For cabinet, tool box, shelf, working table underlay.-For car loading platform, slip on the trunk.atribut:
- Thickness: 3mm
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
Daftar Harga karpet kamar mandi Terbaru December 2025
| Kenmaster Karpet Anti Slip Kamar Mandi | Rp33.900 |
| TRUSCO No Slip Mat | Rp119.900 |
| Kenmaster Karpet Anti Slip | Rp6.900 |
| Boston Ring Mat Interlock | Rp229.900 |
| Kenmaster Kotak Karpet | Rp27.900 |
| Teramoto Non Slip Mat | Rp90.000 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
| TRUSCO Rubber Mat | Rp54.900 |
| Sitesafe Steel & Black Entrance Mat | Rp889.900 |
| 3M Nomad Carpet Mat 3100 | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 14/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P101000865-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/monotaro%20Keset%20PVC%20Anti-Slip/38P102247116-2.jpg)
/P102006368-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P102785467-1.jpg)