Beli karpet bihun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Amco Keset Mieatribut:
- Thickness (mm): 15
- 3M Nomad Carpet Mat 3100Deskripsi:- Lined
- Kenmaster Kotak Karpetatribut:
- Size (cm): 61x43.5
- DRI-EAZ Dehumidifier PortabelDeskripsi:Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings.atribut:
- UNSPSC: 40101902
- Control Panel Languages: English; French; German; Spanish
- Control Type: Touch Screen
- Drain/Pump Options: Continuous Drain; Built-In Drain Pump
- Frequency (Hz): 60
- Hour Meter: Yes
- Housing Construction: Rotomolded
- Housing Finish: Polyethylene Coated
- Housing Material: Polyethylene
- Voltage (V AC): 115
- Teramoto Non Slip Matatribut:
- Color: Grey
- Material: Surface: Polyvinyl chloride(PVC)recycled resin, Epoxy, Ceracron B, Back surface: Polyvinyl chloride (PVC) recycled resin
- Width (mm): 300
- Length (mm): 300
- Thickness (mm): 15
- TRUSCO Order Number: 276-7635 (2767635)
- TOYOX Safety-FS (Klem Selang)Deskripsi:AmanObeng plus dapat digunakan, sehingga tidak licin dan aman. Kemudian, tutup pengaman pada ujung klem mencegah cacat. Permukaan sisi dalam klem datar sehingga tidak melukai selang.Efisiensi kerja meningkatCukup dengan torsi pengencangan ringan, diperoleh kekedapan udara yang tinggi.Aplikasi Klem selang untuk berbagai jenis selang rakitanBahan Klem: Baja tahan karat SUS430Rumah: Baja tahan karat SUS430Baut: Besi (lapisan zink)Tutup pengaman: PEatribut:
- Body Material: Stainless steel SUS 430)
- Housing Material: Stainless steel SUS 430)
- Material Safety Close: PE
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- monotaro.id Keset Mie PolosDeskripsi:Keset Mie Polos terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: PVC
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)Deskripsi:ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.atribut:
- Size (kg): 1.0
- Type Paint: Resin Alkyd
- Texture: Gloss and Matt
- Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
- Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
- Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
- Dry Hard (hour): 1-2
- Dry Touch (Hour): 1-2
- Dry Touch (minute): 15
- Interval Paint (Hour): 2.0
- Layer: 2
- Non-Volatile: 63% b/b
- Solvent: Thinner Semut
- Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
- Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
- Sitesafe Steel & Black Entrance MatDeskripsi:Cost effective entrance mat offering good all round performance. Scrapes dirt and wipes moisture. Slip resistant PVC backing ensures mat stays in place. Thickness: 7mm Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness (mm): 7
- Color: Black
- Product Type: Entrance Mat
- Material: PVC
- Nitrolux Synthetic Paint 900cc (Cat Kayu dan Besi)Deskripsi:NITROLUX adalah cat sintetis dengan basis alkyd resin, sangat cocok untuk mengecat barang-barang yang terbuat dari kayu maupun logam. Dengan teknik pengecatan yang benar, Nitrolux akan menghasilkan permukaan yang mengkilap, halus dan licin serta tahan terhadap cuaca.atribut:
- Size (cc): 900
- Specific Gravity (kg/L): 0.95-1.05
- Interval Painting (hour): ± 2
- Solvent: Thinner A Special
- Consistency (DPa): 12-15
- Dispersibility (m²/kg): 8
- Dry Touch Time (hour): ± 1-2
- Perfect Dry Time (hour): ± 8
- Ratio (%): 0-5 (Brush), 5-15 (Spray)
- TRUSCO Anti-Fatigue Mat (Keset)atribut:
- Material: Nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PUR)
- Thickness (mm): 9
- Width (mm): About 450
- Length (mm): 600
- KRISBOW Keset Pintu PVC Abu-AbuDeskripsi:- Permukaan keset nyaman saat dipijak- Material berkualitas dan awet- Cocok diletakkan di depan pintuatribut:
- Material: PVC
- IWATA Photo Stand Mj Brownatribut:
- Outer Dimensions (mm): 151x201
Daftar Harga karpet bihun Terbaru April 2026
| Amco Keset Mie | Rp159.900 |
| 3M Nomad Carpet Mat 3100 | Rp659.900 |
| Kenmaster Kotak Karpet | Rp27.900 |
| DRI-EAZ Dehumidifier Portabel | Rp52.999.900 |
| 3M Nomad Carpet Mat 7150 | Rp3.099.900 |
| Teramoto Non Slip Mat | Rp409.900 |
| TOYOX Safety-FS (Klem Selang) | Rp37.900 |
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| monotaro.id Keset Mie Polos | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/gwP105211608-1.jpg)





/Zinctium%20Finishing%20Paint%20SYNTHETIC%20ENAMEL%201kg%20(Cat%20Kayu%20dan%20Besi)/10P104884036-1.jpg)

/Nitrolux%20Synthetic%20Paint%20900cc%20(Cat%20Kayu%20dan%20Besi)/6dP104879229-1.jpg)
/P102006368-1.jpg)
/4cP105251156-2.jpg)