Beli karcher hr 25 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KARCHER Hose Reel with Rust Resistant Frame
    Mulai

    Rp759.900

    KARCHER Hose Reel with Rust Resistant Frame
    Deskripsi:
    Includes wall bracket, 15 m + 2m 1/2" PrimoFlex庐 hose, spray nozzle, four Plus universal hose connectors, 3/4" thread tap connector.
    atribut:
    • Burst Pressure (bar): 24
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 415x266x257
    • Hose Length (m): 15
    • Maximum Hose Length (m): 15 (1/2inch)
  2. Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)
    Deskripsi:
    Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. KARCHER High Pressure Hose
    Mulai

    Rp2.799.900

    KARCHER High Pressure Hose
    Deskripsi:
    This is an extension high-pressure hose that connects to the standard high-pressure hose and allows for a wider range of work. (Actual size) Length approximately 10m
  5. KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp829.900

    KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe cleaning set with 7.5 m hose for clearing blockages in pipes, drains and downpipes. Four backward firing jets move the hose smoothly through the pipe to effectively clear the blockage. 7.5 m flexible quality textile braided hose with extra short brass nozzle for easy movement in the pipe. With anti-kink sleeve and brass connector for durability. Suitable for use in the home and outdoors with all Karcher K 2 to K 7 pressure washers.
  6. Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)
    Mulai

    Rp919.900

    Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Black Green
  7. KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
  8. Wipro Hose Reel (Gulungan Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Wipro Hose Reel (Gulungan Selang)
    atribut:
    • For Hose Size (inchxm): 1/2x60
  9. SUNCAST Garden Hose Reel & Hanger (Gulungan Selang)
    Mulai

    Rp479.900

    SUNCAST Garden Hose Reel & Hanger (Gulungan Selang)
    Deskripsi:
    Plastic garden hose carts carry hoses used by gardeners to water small or large residential areas. These hose carts are made from rustproof plastics and include wheels for mobility. Turning the handle on these garden hose carts allows the garden hose to track neatly onto the reel for use in gardening and landscaping.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142121
    • Fasteners Included: No
    • Hose Reel Primary Application: Garden Hoses
    • Includes Hose: No
  10. Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    Trilliun Duct Air Hose (Selang Exhaust)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.
    atribut:
    • Color: Gray
  11. ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    Mulai

    Rp4.999.900

    ProMinent Dosing Pump (Pompa Kimia)
    atribut:
    • Dosing Head: PVDF
    • Valves: PVDF
    • Balls: Ceramic
    • Seals: PTFE
  12. KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)
    Mulai

    Rp499.900

    KARCHER HOME & GARDEN Extension Hose Screw Basic Line (Selang Ekstensi)
    atribut:
    • Part Number: 2.642-789.0
    • Compatible for: K 2 Compact, K 2.050, K 2.01, K 2.030, K 2.120, K 2.350, K 2.360, K 2.14, K 2.14 plus *KAP, K 2.300, K 2.420 Air Con, K 2.91 MD, K. 2.98 M Plus
    • Dimensions (mm): 240x240x65
    • Hose Length (m): 7.5
    • Maximum Pressure (bar): 140
    • Maximum Temperature (°C): 40
    • Size (m): 7.5
Daftar Harga karcher hr 25 Terbaru October 2026
KARCHER Hose Reel with Rust Resistant FrameRp759.900
Kenmaster Hose Reel (Gulungan Selang Air)Rp199.900
C-Mart Portable Hose Reel Set (Selang Otomatis)Rp299.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
KARCHER High Pressure HoseRp2.799.900
KARCHER HOME & GARDEN Pipe Cleaning Kit (Kit Pembersih Pipa)Rp829.900
KARCHER HOME & GARDEN High Pressure Hose Kit (Kit Selang Tekanan Tinggi)Rp519.900
Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)Rp919.900
Takagi Hose Reel (Selang Gulung Manual)Rp519.900
KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)Rp86.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)