Beli karcher hose reel hr25 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung)atribut:
- Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
- Usage Pressure (MPa): 1.5
- Kenmaster Gulungan Selang AirDeskripsi:Gulungan selang ini merupakan produk yang berkualitas yang kuat dan tahan karat. Dengan desain inovatif, gulungan selang ini mudah digunakan, dirapikan, dan disimpan. Jadi, gulungan selang ini cocok sebagai pelengkap perlengkapan penyiraman di kebun dan taman rumah Anda. Gulungan selang ini tanpa roda ya.Kelebihan :- Untuk selang ukuran 1/2" m bisa gulung max. 45 m- Untuk selang ukuran 5/8" m bisa gulung max. 35 m- Mudah pemasangannya tanpa harus menggunakan tools- Tahan Karat dan korosi- Cara / Petunjuk pemasangan ada pada kemasan ya
- Kenmaster Selang Benangatribut:
- Size (inch): 5/8
- Koyohose Selang Air TamanDeskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- TEKIRO Selang Kompresor GulungDeskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- ROHA Discharge Sunny Hose 50matribut:
- Length (m): 50
- Working Pressure (Bar): 2
- TRUSCO High-Performance Hose (Selang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- TRIENS Air Hose Reel (Easy Hose Replacement)atribut:
- Material: Hose:Urethane
- TRUSCO Automatic Tube CutterDeskripsi:-Built-in mechanical spring realizes automatic feed function, increasing work efficiency.-Amazing cutting speed, cutting can be done automatically according to the shape even with a tube that is not perfectly circular.atribut:
- Max Wall Thickness: 3mm
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- HATAYA Steel Hose Reelatribut:
- Compatible Hose Inner Dia. x Outer Dia. (mm): 15x20
- Compatible Faucet Outer Dia. (mm): 15
- BOSCH High Pressure Cleaner Hoseatribut:
- Length (m): 6
- Compatible for: High Pressure AQT
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga karcher hose reel hr25 Terbaru March 2026
| KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp1.799.900 |
| HATAYA Air Hose Reel (Selang Gulung) | Rp4.599.900 |
| Takagi Hose Reel | Rp859.900 |
| Kenmaster Gulungan Selang Air | Rp179.900 |
| Kenmaster Selang Benang | Rp64.900 |
| Koyohose Selang Air Taman | Rp779.900 |
| Aston Selang Air Benang | Rp219.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Gulung | Rp619.900 |
| ROHA Discharge Sunny Hose 50m | Rp369.900 |
| Crystal Selang Air Benang (Reinforced Hose) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 26/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/7lP102023273-4.jpg)







/f1P105378541-2.jpg)
/P101000672-1.jpg)
/P102005873-2.jpg)

/3cP101001120-2.jpg)



/P102046760-1.jpg)