Jason Water Hose Reel Manual (Selang Air / Selang Gulung Manual)

Rating:
60% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Hose size (inch)1/2
Hose MaterialPVC
Burst Pressure (bar)24
Hose Diameter (mm)11x15
Work Pressure (bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel Set
Untuk: Air (WATER)

Satu set isi: selang dan gulungan

Ulasan Produk