Beli kap lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker Nf63 Seriesatribut:
- Frame (AF): 50
- Rated Sensitivity Current (mA): 100/200/500 switching
- Rated Voltage (V): AC100-440
- Connection Method: Surface type
- Number of Poles/Elements: 3P
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- MASKO Kap PVCatribut:
- Material: PVC
- Size (inch): 14
- MYVO Kap Lampuatribut:
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Color Rendering Index: 80
- Life Span (hour): ±30000
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- MASKO Kap Lampu JalanDeskripsi:- Untuk ukuran kap lampu E-27 atau E-40- Bodi kap lampu dari plat besiatribut:
- Fitting Size: E-27 and E-40
- Philips Lampu Downlight Smart CFLi (Lampu Plafon)Deskripsi:DownlightSmart CFLi (FBS-C Series)Downlight yang hemat energiDeskripsi:- Dengan downlight yang hemat energi, ruangan Anda menjadi lebih terang dan nyaman untuk segala aktivitas keluarga AndaFitur:- Tersedia dalam 2 ukuran: 4 inch (FBS 111C) dan 5 inch (FBS 115C)- FBS IIIC cocok untuk lampu hemat energi hingga 15 Watt- FBS 115C cocok untuk lampu hemat energi hingga 18 Watt- Tersedia dalam warna frame berwarna putih dan silverKeunggulan:- Lebih terang dan tidak menyilaukan- Aman digunakan- Desain lebih sederhana dan fleksibelAplikasi:Untuk penggunaan dalam ruangan (indoor), dengan aplikasi di:- Ruang tamu, ruang keluarga- Apartemen- Koridor dan lobby hotel maupun kantor- Ruang rumah sakit- Pertokoan, dllKlasifikasi:- IP 20 - Class I
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Meval Fitting Lampu Kotak KonturDeskripsi:- Tahan api- Material Thermosetting (bentuk tidak akan berubah pada suhu tinggi)atribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: Bakelite
- Maximum Current (A) : 10
- MASKO Kap Lampu Teras E27atribut:
- Fitting Size: E27
- MASKO Fitting E-27Deskripsi:Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: Ceramic
Daftar Harga kap lampu Terbaru March 2026
| MASKO Kap Lampu TL LED | Rp18.900 |
| Mitsubishi Electric Earth Leakage Circuit Breaker Nf63 Series | Rp2.699.900 |
| MASKO Kap RMI Trafo | Rp409.900 |
| Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof | Rp269.900 |
| Philips Rumah Lampu SimBat Batten | Rp149.900 |
| MASKO Kap PVC | Rp27.900 |
| MASKO Kap RMO Trafo | Rp409.900 |
| MYVO Kap Lampu | Rp15.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| MASKO Kap Lampu Jalan | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P102126134-1.jpg)