Beli kaki kaki mobil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- JTC Inner Tie Rod Toolatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size: 1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
- NIPPEI KIKI Rack end WrenchDeskripsi:-Can easily separate the steering rack end from the tie rod in a narrow space.atribut:
- Insertion Angle: 12.7mm
- Working Range: 25 to 55mm
- Material: Steel
- KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakin
- KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- KYB Shock Absorber (shock breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
- Bridgestone Ban Mobil Dueleratribut:
- Width (mm): 265
- Ring Velg (inch): 16
- Aspect Ratio: 70%
- Tire Size: 265/70 R16
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
- KYB Shock Absorber Zeto Z Series (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Kayaba Zeto merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semakinatribut:
- Position: Back
- ASB Rod Ends BearingDeskripsi:ASB memiliki range produk Rod Ends Bearing yang lengkap digunkan pada industri automation, perakitan otomotif dan konstruksi
- GT Radial Ban Mobil Champiro EcoDeskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- KYB Shock Absorber Premium (Peredam Getaran)Deskripsi:Shock Kayaba Premium merupakan produk terbaru dari astra otoparts yang dibuat dengan presisi yang tinggi dan kecanggihan teknologi terbaru yang mampu meredam jalanan yang berlubang dan bergelombang, di padu dengan pilihan warna membuat tampilan motor semaatribut:
- Maximum Length (mm): 275
- Minimum Length (mm): 205
- Step Length (mm): 70
- Compatible for: Yamaha Zupiter Z (All Varian)
- Position: Back
- Color: Black
- American Tool Universal JointDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315> Spring-stiffened joints> Stays in position when reaching for fasteners> Significant time-savings
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
Daftar Harga kaki kaki mobil Terbaru January 2026
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| JTC Inner Tie Rod Tool | Rp1.899.900 |
| NIPPEI KIKI Rack end Wrench | Rp3.099.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto Subtank Series (Peredam Getaran) | Rp939.900 |
| KYB Shock Absorber Zeto S Series (Peredam Getaran) | Rp339.900 |
| KYB Shock Absorber (shock breaker) | Rp1.099.900 |
| JTC Universal Tensioning Gauge For Cam Belts | Rp1.699.900 |
| Bridgestone Ban Mobil Dueler | Rp2.299.900 |
| Kenmaster Korek Api Kompor (Pemantik) | Rp11.900 |
| YOKOHAMA Ban Mobil ADVAN Fleva-V701 | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102927470-1.jpg)


/P102927452-1.jpg)
/P102927434-1.jpg)
/P102927489-1.jpg)


/P102276686-4.jpg)

/P102927443-1.jpg)



/P102927461-1.jpg)

/0aP101004010-4.jpg)