Beli kain tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Fire Blanket
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    TONATA Fire Blanket
    Deskripsi:
    Fire Blanket / Selimut Api Tonata 1 x 1 mSelimut api Tonata dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran tahap awal sebelum api membesar. Jika terjadi kebakaran besar, selimuti badan dan kepala untuk keluar dari zona api!
  2. CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive Tape
    65%
    Mulai

    Rp229.900

    CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -The core diameter is large, 3 inches, and it is very easy to grip.-For insulation of electric equipment.-Temporary fixing and protecting under high-temperature condition.-UL standard compliant product.-UL standard compliant product.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 0.2mm
    • Viscosity: 4N/10mm
    • Tensile Strength: 280N/10mm
    • Max Working Temperature: 200 degree C
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Base Material: Glass Cloth
    • Insulation breakdown strength: 6kV
  3. Hi-Cook Fire Blanket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Hi-Cook Fire Blanket
    Deskripsi:
    Hi-Cook Fire Blanket/Selimut Api. Fire blanket dapat menjadi perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat efektif. Selain sering digunakan oleh pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak api dengan cara menutupi atau membungkusnya, fire blanket juga bisa digunakan untuk memadamkan api yang terkadang sulit dipadamkan oleh air, misalnya api akibat minyak dan korsleting listrik. Kain Fiberglass cloth/kain fiberglass dibentuk dari benang fiber yang ditenun jadi kain. Fiberglass cloth/kain fiberglass dapat digunakan sebagai pengganti asbes dan sangat efisien sebagai bahan peredam panas sampai panas maksimal 550 derajat celcius.
    atribut:
    • Material: Fiber Blass
  4. GOSAVE Fire Blanket
    Mulai

    Rp139.900

    GOSAVE Fire Blanket
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Thickness (mm): 0.4
    • Heat Resistance (°C): 550-800
    • EN standard: 1969:1997
  5. CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110Fr
    67%
    Mulai

    Rp179.900

    CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110Fr
    Deskripsi:
    Chute / hopper inner coating / Non-woven fabric and papermaking dry roll coating / Heat seal crimping part coating / Insulation spacer / Connection part insulation coating / Others
    atribut:
    • Adhesive: Silicone type
    • Tape Length (m): 10
    • Color: White translucent
    • Base Material: PTFE impregnated film
  6. KRISBOW Selimut Api Fiberglass
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Selimut Api Fiberglass
    Deskripsi:
    Fire Blanket Fiberglass 150 x 180 cm
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Packing: PVC Soft Bag
    • Size (m): 1.5x1.8
    • Color: Light Grey
    • Working Temperature (°C): 550
  7. CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Mulai

    Rp119.900

    CHUKOH FLO PTFE Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -A heat resistance improving type which is continuously usable at 250°C.-Heat resistant releasing in high temperature at the spot of heat-seal pressure-bonding.-Glass Cloth Coating.
  8. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (40)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
  9. CHUKOH FLO Chukoh Flow Adhesive Tape Agf-100Fr (Cello Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp139.900

    CHUKOH FLO Chukoh Flow Adhesive Tape Agf-100Fr (Cello Tape)
    Deskripsi:
    Chute / hopper inner coating / Non-woven fabric and papermaking dry roll coating / Heat seal crimping part coating / Insulation spacer / Connection part insulation coating / Others
    atribut:
    • Adhesive: Silicone type
    • Tape Length (m): 10
    • Base Material: PTFE impregnated glass cloth
  10. Maxima Fire Blanket
    Mulai

    Rp459.900

    Maxima Fire Blanket
    Deskripsi:
    Selimut api adalah perangkat keselamatan yang dirancang untuk memadamkan kebakaran yang baru terjadi. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk memadamkannya.Fire Blanket atau selimut Pemadam Api berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran .Atau bisa juga difungsikan sebagai tatakan/ pelapis lantai workshop yg berminyak supaya tidak terjadi pijaran api pada saat pengelasan atau pemotongan besi. Dan untuk berbagai kebutuhan industri lainnya.
    atribut:
    • Material: Aramid (Fiberglass fire ressistant)
    • Size (m): 1.8x1.8
    • Thickness (mm): 0.43
    • Heat Resistance (°C): 550
  11. Gunnebo Blanket Fire
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Gunnebo Blanket Fire
    Deskripsi:
    Gunnebo Fire Blanket diproduksi untuk keperluan memadamkan api sederhana, gunnebo fire blanket sangat cocok digunakan diatas kapal, di pabrik dan di gedung perkantoran, apartement dan hotel - hotel, serta rumah tangga yang mengalami kebakaran kecil seperti di dapur dan tempat sampah.
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (m): 1.2x1.8
    • Material: 70% E/C Class Fiber Glass; 30% Polymer Emulsion
    • Non-Combustible Test (°C): 755 (for 40min)
    • Little Point Temperature (°C): 850
    • Standard: Approval QAS no 2202Q10154R1M
  12. TECHNO Fire Blanket
    Mulai

    Rp109.900

    TECHNO Fire Blanket
    Deskripsi:
    Fire Blanket 1.2x1.8 M "TECHNO" 0159- Berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal dengan cara tutup langsung ke sumber api- Cocok untuk pengaman kebakaran di rumah,kantor maupun di pabrik- dirancang ringan dan praktis dalam penggunaan- Selain digunakan untuk memadamkan api, juga dapat untuk melindungi diri ( selimuti diri anda) untuk melewati kobaran api
    atribut:
    • Material: Aramid
    • Flame Resistant: Yes
    • Heat Resistant: No
  13. Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket)
    atribut:
    • Abrasion Resistance: Good
    • Size (cm): 150x150
    • Temperature Tolerance (°C): 537
    • Thickness (mm): 0.48
    • Type: Fire Blanket
  14. CHUKOH FLO PFA Transparent Adhesive Tape
    Mulai

    Rp2.899.900

    CHUKOH FLO PFA Transparent Adhesive Tape
    Deskripsi:
    -Adhesive tape whose base material is high transparency PFA film.-Suitable for use requiring not only fluorine resin features(heat resistance, non-adherent, chemical resistance, insulation, and weather resistance)but also transparency.-A product with
    atribut:
    • Color: Clear
    • Thickness: 0.1mm
    • Viscosity: 2.5N/10mm
    • Working Temperature: -60 to 200 degree C
    • Base Material: Fluorine Resin(PFA)
    • Adhesive Materials: Silicone Type
    • Purpose of Use: Protection of spots requiring visibility such as labels and site glass.
    • W x L: 50mmx10m
  15. WESTWARD Welding Blanket Roll
    Mulai

    Rp9.999.900

    WESTWARD Welding Blanket Roll
    Deskripsi:
    This fiberglass welding roll can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.
    atribut:
    • Item: Welding Blanket Roll
    • Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
    • Fastener Type: No Fasteners Included
    • Grommet Location: No Grommet Holes
    • Maximum Temperature (°F): 1000
    • Overall Length (ft): 150
    • Product Type: Blanket Roll
    • Protective Material: Fiberglass
  16. Endlessafe Fire Blanket
    Mulai

    Rp239.900

    Endlessafe Fire Blanket
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 550
    • Material: Fiberglass
    • Thickness (mm): 0.4
Daftar Harga kain tahan panas Terbaru December 2025
TONATA Fire BlanketRp45.900
CHUKOH FLO Glass Cloth Adhesive TapeRp229.900
Hi-Cook Fire BlanketRp98.900
GOSAVE Fire BlanketRp139.900
CHUKOH FLO Fluororesin Adhesive Tape Asf-110FrRp179.900
KRISBOW Selimut Api FiberglassRp289.900
CHUKOH FLO PTFE Adhesive TapeRp119.900
TECHNO Fire Blanket RollRp2.399.900
Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Rp2.900
CHUKOH FLO Chukoh Flow Adhesive Tape Agf-100Fr (Cello Tape)Rp139.900

Data diperbarui pada 13/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)