Maxima Fire Blanket (Selimut Pemadam Kebakaran)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
MaterialAramid (Fiberglass fire ressistant)
Size (m)1.8x1.8
Thickness (mm)0.43
Heat Resistance (°C)550

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selimut api adalah perangkat keselamatan yang dirancang untuk memadamkan kebakaran yang baru terjadi. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk memadamkannya.

Fire Blanket atau selimut Pemadam Api berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran .Atau bisa juga difungsikan sebagai tatakan/ pelapis lantai workshop yg berminyak supaya tidak terjadi pijaran api pada saat pengelasan atau pemotongan besi. Dan untuk berbagai kebutuhan industri lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan