Beli kacamata pelindung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamamoto Kogaku Light Shielding Glasses No.337 Watribut:
- Type: For anti-harmful ray
- Shape: One eye type
- Size (WxHxD): 157x64x150mm
- Degree of Shading: #1.7
- Frame: plastic
- Frame Color: green
- Functions: Glasses can be used together
- Lens: JIS standard equivalent Polycarbonate hard coat
- Material (Frame): plastic
- Material (Lens): Polycarbonate
- TGK Product Number: 941-87-03-22
- UV Cut: 99.9%
- 3M Welding Goggle Polycarbonate Shade 5 Anti Scratch/Anti FogDeskripsi:3M™ Safety Goggles 2890 Series feature a modern, slim design and are available with 5 different options using either an acetate or polycarbonate lens and either non vented or with indirect ventilation. Special frame design to fit with respiratory protection. Wide nylon comfortable elastic strap for easy adjustability.atribut:
- Lens Color: Shade 5.0 IR
- Lens Material: Polycarbonate
- Standards Approvals: EN 166:2001, CE Approved
- CIG Eye Protection Wallago (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- KDK Kacamata Las OtomatisDeskripsi:KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.atribut:
- Type: Auto Darkness
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- TONATA Kacamata Las Buka TutupDeskripsi:Kaca Mata Las Buka Tutup Tonata / Safety Welding GogglesSpesiifikasi : - Flexible PVC body - Indirect Ventilation design - Double goggles bisa buka-tutup - Kaca las luar dapat beradaptasi dengan cahaya sekitar
- TRUSCO Welding GlassesDeskripsi:Specification:Degree of shading: plastic #3 One eye type blackout glasses (for gas welding)Finishing Material:- Frame: Polyamide- Lens: # 3 (light-shielding degree) polycarbonate / hard coatatribut:
- Weight (g): 38
- Degree of Shading: #3
- Purpose: Gas welding
- Purpose of Use: For gas welding works.
- IWARA Kacamata LasDeskripsi:Kacamata Las Otomatis
- TRUSCO Single-Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated WeldingDeskripsi:Use:Gas welding, gas cutting operationatribut:
- Weight (g): 45
- Material (Lens): Polycarbonate
- Degree of Shading: #3
- Material (Frame): Polycarbonate
- Purpose of Use: For gas welding works.
- Specifications: Degree of Shading: Plastic #3.0 One Eye Type Blackout Glasses (for Gas Welding)
- Diversey Emeral Multi-Surface Creme Cleanseratribut:
- Packaging: Bottle
- Volume (ml): 946
- Product Form: Liquid
- Trasti Masker 3 Ply Karetatribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material: Nonwoven 3 layers
- Length (mm): 175
- Width (mm): 95
- Thickness (mm): 2
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603020219
- 3M Goggles 334AFDeskripsi:A UV-cut (99.9%) specification lens is used. Glasses and mask can be used together.atribut:
- Standard: ANSI standard product (Z87.1)
- Shape: Goggles type
- Type: Can be used with glasses
- Lens Color: Clear
- Lens Thickness (mm): 1.5
- Material (Lens): Polycarbonate
- Material (Frame): Vinyl
- Function: UV protection, glasses and masks can be used together
- Band Material: Polyisoprene
- TRUSCO Number: 344-6999
- CIG Eye Protection Nile (Kacamata Safety)atribut:
- Compliance: ANSI Z87.1
- HASSTON PROHEX Welding GlassesDeskripsi:Untuk melakukan pemesanan, mohon dapat menghubungi Customer Service kami terlebih Dahulu. 2130-100, Kacamata las persegi bodi hijau Hasston. Kaca Mata Las Buka/TpCode : (2130-100)atribut:
- Code: (2130-100)
- WESTWARD Welding GogglesDeskripsi:WESTWARD fixed front welding goggles feature 1 top vent and 2 bottom vents for cooling and evaporation. Includes cover plate and impact plate.atribut:
- Item: Welding Goggles
- Features: (1) Top Vent and (2) Bottom Vents
- Band Material: PP/Rubber Wire
- Lens Style: Fixed Shade
- Nose Bridge Material: PVC
- Eyewear Size: Universal
- Frame Color: Green
- Frame Material: PVC
- Frame Style: Goggle
- Gender: Men's
- Includes: Cover Plate, Impact Plate
- Lens Material: Polycarbonate/Glass
Daftar Harga kacamata pelindung Terbaru March 2026
| Yamamoto Kogaku Light Shielding Glasses No.337 W | Rp309.900 |
| 3M Welding Goggle Polycarbonate Shade 5 Anti Scratch/Anti Fog | Rp299.900 |
| CIG Eye Protection Wallago (Kacamata Safety) | Rp159.900 |
| KDK Kacamata Las Otomatis | Rp86.900 |
| KRISBOW Kacamata Las Goggle | Rp26.900 |
| Suojella Masker Karet Earloop 3ply | Rp18.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| SENSI Masker Earloop Bebas Latex | Rp81.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| TONATA Kacamata Las Buka Tutup | Rp27.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pelindung%20Las/Yamamoto%20Kogaku%20Light%20Shielding%20Glasses%20No_337%20W/P102923960-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20Welding%20Goggle%20Polycarbonate%20Shade%205%20Anti%20Scratch%2FAnti%20Fog/P102070956-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Wallago%20(Kacamata%20Safety)/P102086308-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KDK%20Kacamata%20Las%20Otomatis/ahP105733377-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/KRISBOW%20Kacamata%20Las%20Goggle/blP101516417-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%20Masker%20Karet%20Earloop%203ply/1mP106785058-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TONATA%20Kacamata%20Las%20Buka%20Tutup/17P111129043-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/TRUSCO%20Welding%20Glasses/P102190661-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/IWARA%20Kacamata%20Las/puP108034930-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%2C%20Pelindung%20Muka/TRUSCO%20Single-Lens%20Type%20Protective%20Eyewear%20for%20Gas%20Operated%20Welding/P101000269-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Trasti%20Masker%203%20Ply%20Karet/P103083393-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/3M%20Goggles%20334AF/o0P106562864-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/CIG%20Eye%20Protection%20Nile%20(Kacamata%20Safety)/P102086285-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/HASSTON%20PROHEX%20Welding%20Glasses/myP106243826-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety%20Goggle/Goggles%20Dengan%20Ventilasi%20Udara/WESTWARD%20Welding%20Goggles/biP107771414-1.jpg)