Beli kaca mata las otomatis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KDK Kacamata Las Otomatis
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Kacamata Las Otomatis
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
  2. IWARA Kacamata Las
    Mulai

    Rp24.900

    IWARA Kacamata Las
    Deskripsi:
    Kacamata Las Otomatis
  3. TRUSCO Single-Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated Welding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Single-Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated Welding
    Deskripsi:
    Use:Gas welding, gas cutting operation
    atribut:
    • Weight (g): 45
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Degree of Shading: #3
    • Material (Frame): Polycarbonate
    • Purpose of Use: For gas welding works.
    • Specifications: Degree of Shading: Plastic #3.0 One Eye Type Blackout Glasses (for Gas Welding)
  4. WESTWARD Welding Goggles
    Mulai

    Rp139.900

    WESTWARD Welding Goggles
    Deskripsi:
    WESTWARD fixed front welding goggles feature 1 top vent and 2 bottom vents for cooling and evaporation. Includes cover plate and impact plate.
    atribut:
    • Item: Welding Goggles
    • Features: (1) Top Vent and (2) Bottom Vents
    • Band Material: PP/Rubber Wire
    • Lens Style: Fixed Shade
    • Nose Bridge Material: PVC
    • Eyewear Size: Universal
    • Frame Color: Green
    • Frame Material: PVC
    • Frame Style: Goggle
    • Gender: Men's
    • Includes: Cover Plate, Impact Plate
    • Lens Material: Polycarbonate/Glass
  5. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Kennedy Set Tang Snap Ring
    Mulai

    Rp1.199.900

    Kennedy Set Tang Snap Ring
    atribut:
    • Finish/Coating: Polished
    • Handle Material: Bi-Material
    • Insulated: No
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Opening (mm): 65
    • Jaw Style: Internal
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Length (mm): 150
    • Size (mm): 10-65
    • Type: Circlip Plier Set
  7. GOSAVE Safety Earmuff Okran
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    GOSAVE Safety Earmuff Okran
    atribut:
    • Color: Yellow
  8. KRISBOW Helm Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp50.900

    KRISBOW Helm Las
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  9. KDK Helm Las Otomatis
    Mulai

    Rp219.900

    KDK Helm Las Otomatis
    Deskripsi:
    Helm las otomatis yang bekerja ketika pancaran sinar dari pengelasan terjadi. Helm ini cocok untuk pengelasan TIG/MIG, Cutting, Plasma, dan MMA.
    atribut:
    • Type: Helm Las
  10. DAIDEN Welding Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp529.900

    DAIDEN Welding Helmet
    Deskripsi:
    Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.
    atribut:
    • True Color: Yes
    • Low battery indicator: Yes
    • UV/IR protection: DIN16
  11. KDK Topeng Las Otomatis
    Mulai

    Rp109.900

    KDK Topeng Las Otomatis
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  12. Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Mulai

    Rp3.799.900

    Kennedy Welding & Grinding Helmet
    Deskripsi:
    Large view (98 x 55mm) impact resistant welding helmets with dedicated grinding mode. Suitable for all kinds of welding types, including TIG low amperage. Made of durable, lightweight corrosion resistant and flame retardant material. The helmets have auto darkening lenses which automatically change from light to dark shade when arc is struck. External sensitivity control provides clear vision both prior to and during welding, whilst ultra high performance filters protect against UV and IR. Special turnover headband mechanism offers greater comfort and reduces fatigue. A CR2450 battery is supplied. Replacement batter: CR-2450EL/1B. The product is in full conformity with related DIN EN 379, DIN EN 175 B and ANSI Z87.1 Safety Standards. Helmet Material: Polyamide Viewing Field: 98 x 55mm (3.86Inch x 2.17Inch) UV/IR Protection: Up to Shade DIN16 Light State: DIN4 Variable Shade: From DIN9 to DIN13 Reaction Time: 0.00005 sec (1/20,000 s) Delay Time: Long - Middle - Short (variable from 0.3s - 0.9s) Sensors: Four infrared detectors Power Supply: Solar cells + CR2450 lithium battery (supplied PAN-904-2550K) Power On/Off: Fully automatic Operating Temperature: -5Degree C to +55Degree C (23Degree F to 131Degree F) Storing Temperature: -20Degree C to +70Degree C (-4Degree F to 158 Degree F) Helmet Material: High impact resistant Polyamide (Nylon)
    atribut:
    • Shade Number: 10 11 12 13 4 9
    • Shield Shell Type: Short Shell
    • Power Type: Battery Solar Cell
    • Product Type: Helmet
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Helmet Color: Black
    • Product Number: SUN7 BLACK
    • Part Number: KEN8855100K
    • Switching Time Dark-Light (m/s): 0.3 to 0.9
    • Switching Time Light-Dark (m/s): 0.00005
    • Viewing Field Height (mm): 55
    • Viewing Field Width (mm): 98
  13. TRUSCO Welding Helmet LCD
    Mulai

    Rp6.899.900

    TRUSCO Welding Helmet LCD
    Deskripsi:
    Specification: Carriage return speed adjustment (non-step adjustment) 0.1-1.0 second. Purpose: TIG welding, semi-automatic welding, and shielded metal arc welding.
    atribut:
    • Weight (g): 565
    • Degree of Shading: #9 to #13
    • Line of sight range (mm): 97x62
    • Non-light Shielding: #3.5
    • Light Shielding Speed (s): 1/25000
    • Accessories: Outer plate, Sweat Pad, Complete Head Band Set
    • Purpose of Use: For TIG welding, semi automatic welding, handwork welding.
  14. KRISBOW Kacamata Las Goggle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

  15. RHINO Kedok Las Auto Dark
    Mulai

    Rp129.900

    RHINO Kedok Las Auto Dark
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
    • Color: Black
  16. Deli Welding Helmet (Helm Las Tipe Masker)
    Mulai

    Rp61.900

  17. Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    Mulai

    Rp429.900

    Wipro Kedok Las Topi Hitam Otomatis
    atribut:
    • Filter Dimensions (mm): 110x90x13
    • View Area (mm): 90x40
    • UV/IR protection: DIN 15 or up
    • Clear State Shade No: DIN 4
    • Dark State Shade No: DIN 9 (8) - DIN 13 (4) Stepless Adjusment
    • Power: Solar cells, 2pcs AA Batteries
    • Power On / Off: Fully Automatic
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Working Temperature (°C): 5 to 55
  18. INGCO Auto-Dark Welding Mask
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Auto-Dark Welding Mask
    atribut:
    • Viewing Area (mm): 92x42
    • Cartridge Size (mm): 110x90x9
    • Arc Sensor: 2
    • Optical Class: 1/1/1/2
    • Light State: DIN 4
    • Dark State: Variable Shade 9 to 13
    • Shade Control: External, Variable
    • Power: Fully Automatic ON/Off
    • Sensitivity Control: Auto
    • UV/IR protection: DIN 16
    • Power Supply: Solar Cells+2xCR2032 Lithium Batteries
    • Low Aperage (amps): TIG AC/DC ≥ 10
    • Grinding Funtion: Yes
    • Low Volume Alarm: Yes
    • Operating Temperature (°C): 5 to +55
    • Storage Temperature (°C): -20 to +70
    • Switching Time (s): 1/15000 from light to dark
Daftar Harga kaca mata las otomatis Terbaru January 2026
KDK Kacamata Las OtomatisRp86.900
IWARA Kacamata LasRp24.900
TRUSCO Single-Lens Type Protective Eyewear for Gas Operated WeldingRp249.900
WESTWARD Welding GogglesRp139.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Kennedy Set Tang Snap RingRp1.199.900
GOSAVE Safety Earmuff OkranRp86.900
KRISBOW Helm LasRp50.900
KDK Helm Las OtomatisRp219.900
DAIDEN Welding HelmetRp529.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)