Beli kaca mata las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUZUKID Welding Glasses (Kacamata Las)
    Mulai

    Rp669.900

    SUZUKID Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    Welding glass for helmet installation
  2. TONATA Safety Welding Goggles (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    TONATA Safety Welding Goggles (Kacamata Goggle Las)
    Deskripsi:
    Kaca Mata Las Buka Tutup Tonata / Safety Welding GogglesSpesiifikasi : - Flexible PVC body - Indirect Ventilation design - Double goggles bisa buka-tutup - Kaca las luar dapat beradaptasi dengan cahaya sekitar
  3. KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp86.900

    KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    KDK kacamata las otomatis berfungsi untuk melindungi pada saat sinar yang terpancar saat pengelasan yaitu berubah menjadi gelap. Kacamata ini cocok untuk pengelasan MMA, Plasma cutting, Argon, dan lainnya.
    atribut:
    • Type: Auto Darkness
  4. TRUSCO Welding Glasses (Kacamata Las)
    Mulai

    Rp799.900

    TRUSCO Welding Glasses (Kacamata Las)
    Deskripsi:
    -Adopting duplex-type lens(outer: shielding lens, inner: transparent lens), can also be used as protective glasses except as shielding glasses.-JIS T8141 standard product
    atribut:
    • Shielding °: #4
    • Frame Materials: Polycarbonate
  5. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  6. NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Mulai

    Rp14.900

    NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)
    Deskripsi:
    Struktur: bawahan ducting dan tutupnya
    atribut:
    • Material: PVC
    • Working Temperature (°C): -40 to 80
  7. KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

  8. KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  9. CNR Electrode Holder (Stang Las)
    24%
    Mulai

    Rp27.900

    CNR Electrode Holder (Stang Las)
    Deskripsi:
    CNR Germany Type Electrode Holder. Used for welding up to 800 Amp. Comes with (1pc) Hex Key.
  10. KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp139.900

    KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  11. UVEX Safety/Protection Glasses Welding 9161 Safety Eyewear (Kacamata Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Welding 9161 Safety Eyewear (Kacamata Las)
    atribut:
    • Frame Color: Black, Green
    • Lens Color: Grey
    • Lens Coating: Scratch-Resistant, Welding-Sparks
  12. IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Mulai

    Rp22.900

    IWARA Welding Mask (Topeng Las)
    Deskripsi:
    Topeng Las Pegang
  13. LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp4.900

    LEGION Safety/Protection Glasses Eco (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Anti Fog: No
    • Frame Color: Black
    • Lens Material: Polycarbonate
  14. TRUSCO Light-Blocking Welding Glass Sheet (Kaca Kedok Las)
    39%
    Mulai

    Rp84.900

    TRUSCO Light-Blocking Welding Glass Sheet (Kaca Kedok Las)
    Deskripsi:
    Purpose: Arc welding
    atribut:
    • Compatible Models: HS, TPW-T, TPW-K
    • Finishing Material: Glass
    • Dimensions (LengthxWidthxThickness) (mm): 50x105x3
    • Purpose of Use: For arc welding.
  15. brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Mulai

    Rp3.099.900

    brennenstuhl Garant IP44 Cable Reel (Kabel Roll)
    Deskripsi:
    Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.
    atribut:
    • Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
    • Cable Quality: BREMAXX
    • Housing Material: Plastic
    • Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
    • Degree of Protection (IP): IP44
    • Area of use: outdoor
  16. AS ONE Kabel Roll dengan Kabel Grounding 3P
    Mulai

    Rp6.299.900

    AS ONE Kabel Roll dengan Kabel Grounding 3P
    atribut:
    • Cord Length (m): 30
    • Number Of Outlet: without ground wire (3P)x4
    • Power Supply AC (V/A): 100/15
    • Package Size (mm): 275x250x365
Daftar Harga kaca mata las Terbaru November 2026
SUZUKID Welding Glasses (Kacamata Las)Rp669.900
TONATA Safety Welding Goggles (Kacamata Goggle Las)Rp37.900
KDK Automatic Welding Glasses (Kacamata Las)Rp86.900
TRUSCO Welding Glasses (Kacamata Las)Rp799.900
Yamamoto Welding Glasses (Kacamata Las)Rp449.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp60.900
NISO Cable Duct Curva (Kabel Duct Curva)Rp14.900
KRISBOW Welding Goggle (Kacamata Goggle Las)Rp27.900
KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)Rp159.900
CNR Electrode Holder (Stang Las)Rp27.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)