Beli kabel roll 25 meter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- Uticon Kabel RolDeskripsi:Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
- LOYAL Heavy Duty Roll Cable (Assorted Color) (Kabel Roll)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Diameter (cm): 24
- Cable Type: 3G
- Cable Size (mm): 0.75
- KAISER Kabel Rollatribut:
- Color: Assorted Color
- Rated Voltage (V): 220 (AC)
- ALDO Kabel RollDeskripsi:- Germany Type- Copper Wire
- Uticon Stop Kontak KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Kenmaster Stop KontakDeskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- LOYAL Original Roll Cable (Assorted Color)Deskripsi:Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 6.5m
- Uticon Stop Kontak 4 Lubang UFODeskripsi:Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
- brennenstuhl Kabel Roll Vario Line 4 SoketDeskripsi:Kabel Roll vario dengan 4 stop kontak. Dapat berdiri. Kualitas kabel: H05VV-F 3G1.5atribut:
- Cable Size (mm²): 3x1.5
- Color: Black-Grey
- Number of Socket: 4
- Cable Quality: H05VV-F 3G1.5
- PHILMAX Kabel Rollatribut:
- Color: Black
- Uticon Stop Kontak + Saklar + KabelDeskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- LOYAL Turbo Roll Cable+Switch (Assorted Color)Deskripsi:- Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.atribut:
- Cable Length: 10m
- brennenstuhl Garant IP44 Cable ReelDeskripsi:Reel body made of special plastic with reinforced ribbed structure.Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.Rotary handle for comfortable rolling up.The BREMAXX®-cable is extremely sturdy, applicable down to -35 °C, oil- and UV-resistant and highly abrasion-resistant.3 water-jet protected earthed socket outlets with self-closing protective caps.Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.atribut:
- Cable Designation: AT-N05V3V3-F 3G1,5
- Cable Quality: BREMAXX
- Housing Material: Plastic
- Number of Earthed Socket Outlets: 3,00
- Degree of Protection (IP): IP44
- Area of use: outdoor
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM (Kabel)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Uticon Stop Kontak Arde tanpa KabelDeskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
Daftar Harga kabel roll 25 meter Terbaru December 2025
| Kenmaster Kabel Rol | Rp119.900 |
| LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted | Rp229.900 |
| Uticon Kabel Rol | Rp239.900 |
| LOYAL Heavy Duty Roll Cable (Assorted Color) (Kabel Roll) | Rp189.900 |
| KRISBOW Kabel Roll | Rp209.900 |
| PHILMAX Eco Kabel Roll | Rp749.900 |
| KAISER Kabel Roll | Rp339.900 |
| ALDO Kabel Roll | Rp669.900 |
| Bantex Papan Jalan Folio | Rp19.000 |
| Uticon Stop Kontak Kabel | Rp76.000 |
Data diperbarui pada 08/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20(Kabel%20Roll)/P102891953-1.jpg)






/P102891935-1.jpg)


/P102892022-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)