Beli kabel nyyhy 4 x 1.5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible CableDeskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY SeriesDeskripsi:- Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damageatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.004.039.24
- Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Jembo Kabel Low Voltage Armoured NYFGBY SeriesDeskripsi:- Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisagedatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.004.039.24
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHYDeskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cableatribut:
- Number of Cores: 1
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.001.036.24
- Supreme Cables Building Wire NYFGBY (Kabel)atribut:
- Type: NYFGBY
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Standard Delivery Length (m): 100
- ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYYDeskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- Federal Kabel Flexible Electrical Cable Cu/PVC/PVC-f (NYYHY)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- Federal Kabel Cable 0.6/1kV Cu/PVC/PVC-f (NYYHY)Deskripsi:Internal wiring with medium mechanical stress for electrical equipments - cooking and heating appliances provided that the cable does not come in contact with the hot parts. This power cord is also commonly used in machineries with rated voltages up to 0.6/1 kV.atribut:
- Color: Black
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYMDeskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Jembo NYMHY Series Medium Heavy Thermoplastic CableDeskripsi:- Symbol : NYMHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Flexible Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheathed- Rated Voltage: 350/500 Volt- Specification: SPLN 42-6-2-1991SNI 04-6629.5 2006IEC 60227-5 IEC - Application : Indoor location connection or portable applicationatribut:
- Rated Voltage (V): 300/500 (AC)
- Conductor Material: Flexible Copper
- Insulation Material: PVC
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 50 (at 20°C)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.003.038.24
- Supreme Cables Kabel NYYatribut:
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- kabelmetal NYYDeskripsi:Application Power cable : Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks , if mechanical damage is unlikely. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Anti Termite Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen Nylon Coatedatribut:
- Length (m): 1.0
- Jembo Kabel Thermoplastic Building Wire NYM SeriesDeskripsi:Identification of cores :- Twin Cores : Light-Blue, Black- Three Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Blue, BrownSystem O : Brown, Black, Grey- Four Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey- Five Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y) , Blue, Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey, BlackConstruction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer SheathedSymbol : NYM- Size Ranged :2 x 1.5 ... 35mm²3 x 1.5 ... 35mm²4 x 1.5 ... 35mm²5 x 1.5 ... 35mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 300/500 VoltSpecification : SPLN 42-2 : 1992, SNI 04-6629.4 2006, IEC 60227-4 IEC 10atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 006.001.002.037.24
Daftar Harga kabel nyyhy 4 x 1.5 Terbaru September 2025
Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable | Rp109.900 |
Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY Series | Rp1.199.900 |
Supreme Cables Kabel NYYHY | Rp859.900 |
Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel) | Rp869.900 |
Jembo Kabel Low Voltage Armoured NYFGBY Series | Rp2.299.900 |
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY | Rp35.000 |
Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable | Rp249.900 |
Supreme Cables Building Wire NYFGBY (Kabel) | Rp3.399.900 |
ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYY | Rp759.900 |
Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)