Beli kabel listrik serabut di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel PVC berwarna hitam terdiri dari kawat-kawat tembaga fleksibel. Mampu menahan tegangan sampai 300/500V.
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- DV Metal SirineDeskripsi:Buzzer & Sirene. High Quality Material.
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Ruijie Router Wirelessatribut:
- MIMO: 2x2 @2.4 GHz, 2x2 @5 GHz
- Max. WAN Ports: 4, 10/100/1000 Base-T
- Certifications: CE, ROHS
- Network Interface: 5 x 10/100/1000 Base-T
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Ruijie Dual-band Gigabit Wireless RouterDeskripsi:Enterprise-grade chip, Gigabit broadband access, dual-core hyper-threading CPU, support hardware NAT, wireless: dual-band 1267Mbps, wired: 4 Gigabit Ethernet ports including 1WAN+3LAN, 802.11ac Wave2, exclusive Reyee Mesh networking technology for multi-device, support Wi-Fi seamless roaming, equipped with intelligent hardware NAT forwarding technology, management via Ruijie Cloud App on mobile phonesatribut:
- Advanced Technology: Ruijie DDNS, VPN, OFDMA, IPv6
- Antenna Gain (dBi): 2.4GHz = 4.5; 5GHz = 5.5
- Antennas: 5 external antennas
- Dimensions (WxDxH) (mm): 230x130x30
- Interface: 1 x 10/100/1000 Base-T WAN Port, 3 x 10/100/1000 Base-T LAN Ports
- MIMO: 2.4GHz = 2x2; 5GHz = 2x2
- Max. Wi-Fi Speed (Mbps): 2.4 GHz=400; 5 GHz=867
- Power Supply (V/A): DC 12/1.0
- Recommended Users: 32
- Wireless Standards: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Ruijie Routeratribut:
- Network Interface: 10 x 10/100/1000 Base-T
- RAM Size (MB): 256 (DDRIII)
- Recommended Bandwidth (Mbps): 600
- PoE Output: 802.3af/at on LAN1-8
- Certifications: CE, ROHS
- Dimensions (mm): 202x107x28
- Frequency (Hz): 50/60
- Max. WAN Ports: 4 x 10/100/1000 Base-T
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Consumption (W): <80 (With PoE Load)
- Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
- Power Supply (V DC): AC 100 to 240
- Recommended Concurrent Clients: 200
- Storage (Mb): 16
- Supreme Cables Power Cable NYY Series (Kabel Listrik)atribut:
- Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- Jembo Power Cable Thermoplastic NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Identification of cores :- Twin Cores : Light-Blue, Black- Three Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Blue, BrownSystem O : Brown, Black, Grey- Four Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey- Five Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y) , Blue, Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey, BlackConstruction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer SheathedSymbol : NYM- Size Ranged :2 x 1.5 ... 35mm²3 x 1.5 ... 35mm²4 x 1.5 ... 35mm²5 x 1.5 ... 35mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 300/500 VoltSpecification : SPLN 42-2 : 1992, SNI 04-6629.4 2006, IEC 60227-4 IEC 10
- MASKO Bell Sirine Kecilatribut:
- Material: Iron
- Power (W): 40
Daftar Harga kabel listrik serabut Terbaru January 2026
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik) | Rp119.900 |
| Ruijie Reyee Cloud Managed Router | Rp1.399.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp579.900 |
| DV Metal Sirine | Rp129.900 |
| Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp379.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp37.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp859.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp799.900 |
| Fort Motor Siren | Rp90.900 |
| Ruijie Router Wireless | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/q9P109158945-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/iaP102121658-2.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/g3P103458579-6.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)


%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/51P108186181-1.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)


/ncP106481840-2.jpg)
/P102051559-1.jpg)
/n4P106390832-1.jpg)
/2pP108328097-1.jpg)