Beli kabel kopling di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Automotive Spark Plug Standard for Motorcycle (Busi Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

  2. BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  3. NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    Standard plug (plug for new car assembly)
  4. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  5. TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  6. DENSO Spark Plug Iridium Power IW Series for Car (Busi Mobil)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Spark Plug Iridium Power IW Series for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 21mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: JIS
  7. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  8. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  9. DENSO Spark Plug Iridium Power IU Series for Motorcycle (Busi Motor)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Spark Plug Iridium Power IU Series for Motorcycle (Busi Motor)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
  10. TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
Daftar Harga kabel kopling Terbaru November 2026
INNOTECH SNS Flexible Shaft Coupling (Kopling Flexibel)Rp28.900
BOSCH Automotive Spark Plug Standard for Motorcycle (Busi Motor)Rp15.900
BOSCH Automotive Spark Plug Iridium for Motorcycle (Busi Motor)Rp18.900
BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Rp129.900
Daytona Spark Plug Max Series for Motorcycle (Busi Motor)Rp11.900
NGK Spark Plug for Car (Busi Mobil)Rp149.900
SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)Rp199.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
TEKIRO Tahanan Kopling UniversalRp279.900
DENSO Spark Plug Iridium Power IW Series for Car (Busi Mobil)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)