Beli kabel internet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Targus USB HubDeskripsi:Tingkatkan konektivitas dan produktivitas Anda dengan Adaptor Ethernet USB-C serbaguna dengan 3x Port USB-A dan 1x Port USB-C dengan 100W PD Pass-Thru. Dengan kecepatan transfer data hingga 5Gbps, sambungkan periferal USB-A dan USB-C Anda seperti mouse, keyboard, dan flash drive di port USB dan sambungkan kabel USB yang ditambatkan ke port USB-C komputer Anda. Dapatkan konektivitas internet dengan mencolokkan ke port Ethernet RJ45 cocok untuk saat-saat ketika Wi-Fi tidak tersedia. Gigabit Ethernet Port mendukung 10/100/1000 Mbps. Ringkas, ringan, dan dilengkapi kabel persembunyian yang dapat dilepas, mudah untuk membawanya ke mana pun Anda pergi.atribut:
- Size (inch): 4.33x2.36x0.55
- Color: Silver
- Vention Kabel LAN Cat8 Ethernet Internet Network Patchatribut:
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Conductor: Oxygen-free Copper
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN)atribut:
- No. of Pairs: 4
- Standardization: TIA568C.2
- Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function SwitchDeskripsi:SG24 is a 24-port unmanaged switch.It is a smart high performance gigabit switch that provides an idealsolution for workgroup or department Gigabit applications.With 24 10/100/1000BASE-T (AUTO-MDIX) Gigabit Ethernet ports,this switch can provide full bandwidth up to 2000Mbps in full duplex mode.Also it supports easy-to-view LED indicators for cable installation and normaloperational diagnostics. It can be installed on desktop or in rack-mount.Package Contents:SG24 Gigabit Switch, Quick Installation Guide, Power Cord, Brackets, Rubber Feet, Screwsatribut:
- Four Working Modes: M1: Flow Control OFF, M2: Flow Control ON, M3: 23/24 Ports Aggregation based on MAC sources, M4: 1,22 Port Isolation, 23-24 Port Uplink.
- Frame Filtering (pps): 10Mbps: 14880, 100Mbps: 148800, 1000Mbps: 1488000
- MAC Address Learning: Auto-learning, auto update
- Mac Address Table: 8K
- Network Media: 10BASE-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable, 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP Cat 5, 5e or above cable
- Power Supply (V): AC 100-240
- Dimensions (LxWxH) (mm): 440x180x44
- Interface: 24x 10/100/1000Mbps auto-negotiation RJ-45 Ports (Auto MDI/MDIx )
- LED Indicator: 1x Power, Link/Act (1~24), M1~M4
- Standard & Protocol: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Switching Capacity (Gbps): 48
- Transmission Method: Store and Forward
- PROLiNK Gigabit Ethernet Switch 24-PortDeskripsi:Standards : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p Interface : 24 x 10/100/1000Mbps Auto Negotiation ports; 2 x 1000Mbps SFP ports; 1 x Console port; 1 x Reset Button Cable Type : - 10Base-T: UTP category 3,4,5 cable (maximum 100m) - 100Base-T: UTP category 5,5e cable (maximum 100m) - 1000Base-T: UTP category 5e,6 cable (maximum 100m) LED Indicator : - Per port: Link/Activity/Speed - Per device: Power MAC Address List Automatically learning, automatically update 8K table Power Supply : Input: 100-240VAC 50-60Hz Power Consumption : 15W (Max) Environment : - Operating Temperature: 0°C to 45°C - Storage Temperature: -40°C to 70°C - Operating Humidity: 10% to 90% non-condensing - Storage Humidity: 5% to 90% RH, non-condensing L2 Features : - DHCP Relay/Server - IGMP/MLD Snooping - 4K IEEE 802.1QVLAN - VPN (QinQ) - GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) - Link Aggregation Group (LAG) - Layer 2 Protocol Tunneling (L2TP) Quality of Service : - IEEE 802.1p Priority - 8 Priority Queue - DSCP QoS - Rate Limit - IPv6 QoS - Voice VLAN Security : - IP-MAC-PORT-VID Binding - Access Control List (L2toL4, ACL, IPv6 ACL) - ARP Inspection - IP Source Guard - 802.1x and Radius/TACACS+ Authentication - DoS Defend Management : - Web Based GUI - SNMP v1/v2c/v3 - RMON (1,2,3,9 group) - IPv6 Management Package Content : - 1 x PROLiNK PSG2401M - 1 x Power Cord - 2 x Rack-mount Bracket - 8 x Screw - 4 x Rubber Feet - 1 x Quick Installation Guide (QIG)atribut:
- Number of Port: 24
- PROLiNK UTP LAN Cable (305m)Deskripsi:CONSTRUCTION - Pairs : 2 Insulated conductors twisted together - Printing : Each meter printed with sequential length counter - Jacket Nominal Wall Thickness : 0.7±0.01mm - Insulation Nominal Wall Thickness : 0.2mm ELECTRICAL PROPERTIES - Characteristic Impedance : 1. 64kHz: 125Ω±20% 2. 1to250MHz: 100Ω±15% - Conductor Resistance : MAX 18Ω/100m at 20°C - Insulation Resistance : MIN 150MΩ/KM - Mutual Capacitance : MAX 5600pf/100M - Resistance Unbalance : MAX 5% - Resistance Unbalance : MAX 300pf/100M COLOUR CODE Pair No : Colour A : White-Blue Stripe and Blue B : White-Orange Stripe and Orange C : White-Green Stripe and Green D : White-Brown Stripe and Brown MECHANICAL PROPERTIES - Operating Temperature : 75°Catribut:
- Conductor: 23 AWG (4 pair)
- Conductor Diameter (mm): 0.51±0.01
- Insulation: High Density Polyethylene
- Insulation Diameter (mm): 0.93±0.02
- Cable Diameter (mm): 5.1±0.15
- Vention Kabel LAN Gigabit Ethernet RJ45 Cat.6/6a SSTP S/FTPatribut:
- AWG: 27AWG
- Connector Interface: RJ45 8P8C Male to Male
- Connector Material: Gold Plated Contact Pins
- Jacket: PVC
- Vention Kabel LAN RJ45 Cat.6 UTP Ethernet Gigabitatribut:
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Jacket: PVC
- Shell: PC
- Shielding: UTP
- BELDEN Plugs (Connector)atribut:
- Connector: RJ45
- UNITECH HDD External 2.5inch Transparan Luna Drive 3.0Deskripsi:Produk ini bisa berjalan secara stabil tanpa harus colok listrik lagi.- Hub USB C 8-in-1Port output HDMI 4K, port USB 3.0/2.0, port Tipe C, port SD/TF, Ethernet 100M, adaptor multi-port port pengisian daya PD100W nyaman untuk hiburan rumah, kantor, pameran, demonstrasi, pengajaran, dll.- Keluaran video HDMI 4KGunakan USB C Hub HDMI untuk mendukung gambar HDMI 4K 3840x2160@30Hz yang dikirimkan ke layar atau proyektor untuk menghasilkan gambar dan video yang jernih.- Plug and Play dan Transmisi DayaUSB C Hub Plug and Play, tanpa instalasi perangkat lunak dan driver apa pun. Dengan port USB C pengisian daya 100W, Anda dapat mengisi daya laptop/tablet/ponsel USB C.- Transmisi USB 3.0 berkecepatan tinggiHub USB Tipe c 3.0 mendukung kecepatan transmisi data 5Gbps dan dapat digunakan untuk flash drive USB, kamera, hard disk seluler, mouse, keyboard, atau perangkat USB 2.0/USB 3.0 lainnya.- Kompatibilitas luasKompatibel dengan MacBook/Pro 2016-2023, Macbook air/Mac mini, iPad, Dell XPS13/15, G3/G7, HP 4Pro, HP Elitebook, Huawei Mate Book, dll. Banyak digunakan di Samsung Galaxy S8, S9, S10 terbaru , Huawei Mate10/20/30, dllatribut:
- Color: Abu-Abu
- Compatible for: MacBook/Pro 2016-2023, Macbook air/Mac mini, iPad, Dell XPS13/15, G3/G7, HP 4Pro, HP Elitebook, Huawei Mate Book, Samsung Galaxy S8, S9, S10 terbaru , Huawei Mate10/20/30, dll
- HDMI Resolution: 4K 3840x2160@30Hz
- Interface: HDMI 4K, port USB 3.0/2.0, port Tipe C, port SD/TF, Ethernet 100M, adaptor multi-port PD100W
- Material: Alumunium Alloy
- Power Supply (W): PD100
- Vention Kabel LAN Cat 7 FTP RJ45 Flat Network Gigabit Ethernetatribut:
- AWG: 30AWG
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Connector Material: Gold-plated
- Conductor: Pure Copper
- Shielding: Aluminium Foil
- Jacket: PVC
- Ruijie Routeratribut:
- Network Interface: 10 x 10/100/1000 Base-T
- RAM Size (MB): 256 (DDRIII)
- Recommended Bandwidth (Mbps): 600
- PoE Output: 802.3af/at on LAN1-8
- Certifications: CE, ROHS
- Dimensions (mm): 202x107x28
- Frequency (Hz): 50/60
- Max. WAN Ports: 4 x 10/100/1000 Base-T
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power Consumption (W): <80 (With PoE Load)
- Power Supply (V AC): 100 to 240 (at 50/60Hz)
- Power Supply (V DC): AC 100 to 240
- Recommended Concurrent Clients: 200
- Storage (Mb): 16
- Jeff Com (LAN-FC) Modular Plugatribut:
- Type: Only for a strand wire
- Current (A): 2(max)
- Voltage (V): AC250
- Compatible Tool: LMJ-45/MJ-468N/MJ-8
- Terminal: Phosphor bronze, gold-plated finish
- Plug Type: 8P8C
- Body Material: Polycarbonate
- Insulation Resistance (MΩ): 500(min)
- tp-link LiteWave Fast Ethernet SwitchDeskripsi:5-port 10/100 Mbps desktop switch. LS1005. 5 10/100 Mbps RJ45 auto-negotiated ports that support Auto-MDI/MDIX. Green Ethernet technology saves energy. IEEE 802.3X data flow control ensures reliable data transfer. Plastic body, desk design. Plug-and-play, no configuration required. The fanless design guarantees quiet operation.atribut:
- External Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 5/0.6)
- SANWA SUPPLY USB HubDeskripsi:An ultra-slim, easy-to-carry USB Type-C hub. Equipped with a Type-C connector, it can be used with a personal computer equipped with a Type-C port. With 4 USB 2.0 A ports, you can connect a total of 4 USB devices, making it ideal for connecting a mouse or keyboard. Since it is directly attached to the cable, there is no need to worry about losing the cable.[Please check before purchase]
- Vention Kabel LAN Cat6 UTP Gigabit Ethernet RJ45 Dark Coloratribut:
- AWG: 26AWG
- Connector Interface: RJ45 Male to Male
- Connector Material: Gold-plated Pins
- Conductor: Copper Clad Aluminium
- Shielding: UTP
- Jacket: PVC
Daftar Harga kabel internet Terbaru January 2026
| Targus USB Hub | Rp1.399.900 |
| Vention Kabel LAN Cat8 Ethernet Internet Network Patch | Rp109.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp799.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| BELDEN Kabel UTP (Kabel LAN) | Rp2.499.900 |
| Totolink 24-Port Gigabit Multi-Function Switch | Rp1.199.900 |
| PROLiNK Gigabit Ethernet Switch 24-Port | Rp1.799.900 |
| PROLiNK UTP LAN Cable (305m) | Rp1.299.900 |
| Vention Kabel LAN Gigabit Ethernet RJ45 Cat.6/6a SSTP S/FTP | Rp28.900 |
| Vention Kabel LAN RJ45 Cat.6 UTP Ethernet Gigabit | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/2vP103750103-1.jpg)

/h1P103242613-1.jpg)


/7mP103117274-2.jpg)


/mgP103242808-1.jpg)



%20Modular%20Plug/P102027677-2.jpg)