Beli kabel eterna 2x1.5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYY
    Mulai

    Rp759.900

    ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYY
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  2. Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY Series
    Mulai

    Rp1.199.900

    Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY Series
    Deskripsi:
    - Symbol : NYY or CU/PVC/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage: 0.6/1 kV- Specification: SPLN 43-1 : 1994SNI IEC 60502-1 2009VDE 0271IEC 60502- Application : Indoor and outdoorInduct installation or of laying in the ground where not sustain mechanical damage
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.004.039.24
  3. Supreme Cables Kabel NYY
    Mulai

    Rp59.000

    Supreme Cables Kabel NYY
    atribut:
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
  4. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM
    Deskripsi:
    NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
    atribut:
    • Length (m): 50
  5. Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable
    Mulai

    Rp109.900

    Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  6. Supreme Cables NYY Per Meter Tanpa Putus
    Mulai

    Rp16.000

  7. Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp869.900

    Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  8. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.000

    ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  9. Jembo Kabel Low Voltage Armoured NYFGBY Series
    Mulai

    Rp2.299.900

    Jembo Kabel Low Voltage Armoured NYFGBY Series
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.004.039.24
  10. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYM White (Per Meter Tanpa Putus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.000

  11. kabelmetal NYY
    Mulai

    Rp22.000

    kabelmetal NYY
    Deskripsi:
    Application Power cable : Indoors, cable trunking, outdoors and burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks , if mechanical damage is unlikely. Special Features on Request : - Fire Resistance - Oil Resistance UV Resistance - Flame Retardant Cat. A, B, C Flame Retardant Non Category Heat Resistance - Anti Termite Anti Rodent - Low Smoke Zero Halogen Nylon Coated
    atribut:
    • Length (m): 1.0
  12. Federal Kabel Cable 0.6/1kV Cu/PVC/PVC (NYY)
    Mulai

    Rp709.900

    Federal Kabel Cable 0.6/1kV Cu/PVC/PVC (NYY)
    Deskripsi:
    Power cable indoors and outdoors or burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, where mechanical damages are not to be expected.
    atribut:
    • Color: Black
  13. Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp249.900

    Jembo NYAF Series Thermoplastic Building Wire Cable
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Conductor Material: Flexible Copper
    • Insulation Material: PVC
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.001.036.24
  14. ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    ETERNA KABEL Building Wire Cable NYA
    Deskripsi:
    KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya.  Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
  15. Supreme Cables Building Wire NYFGBY (Kabel)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Supreme Cables Building Wire NYFGBY (Kabel)
    atribut:
    • Type: NYFGBY
    • Specification: IEC 60502-1/SNI IEC 60502-1
    • Standard Delivery Length (m): 100
  16. Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel)
    Mulai

    Rp369.900

    Supreme Cables Building Wire NYA RE (Kabel)
    Deskripsi:
    Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Volt
    atribut:
    • Length (m): 100
  17. Jembo Kabel Thermoplastic Building Wire NYM Series
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp349.900

    Jembo Kabel Thermoplastic Building Wire NYM Series
    Deskripsi:
    Identification of cores :- Twin Cores : Light-Blue, Black- Three Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Blue, BrownSystem O : Brown, Black, Grey- Four Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y), Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey- Five Cores :System I : Green with yellow stripe (G/Y) , Blue, Brown, Black, GreySystem O : Blue, Brown, Black, Grey, BlackConstruction:1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Outer SheathedSymbol : NYM- Size Ranged :2 x 1.5 ... 35mm²3 x 1.5 ... 35mm²4 x 1.5 ... 35mm²5 x 1.5 ... 35mm²- Applicable Standard : Rated Voltage : 300/500 VoltSpecification : SPLN 42-2 : 1992, SNI 04-6629.4 2006, IEC 60227-4 IEC 10
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 006.001.002.037.24
Daftar Harga kabel eterna 2x1.5 Terbaru October 2025
ETERNA KABEL Kabel Tegangan Rendah NYYRp759.900
Jembo Kabel Low Voltage Non Armoured NYY SeriesRp1.199.900
Supreme Cables Kabel NYYRp59.000
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYMRp559.900
Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible CableRp109.900
Supreme Cables NYY Per Meter Tanpa PutusRp16.000
Supreme Cables Building Wire NYM (Kabel)Rp869.900
ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHYRp35.000
Supreme Cables Kabel NYYHYRp859.900
Jembo Kabel Low Voltage Armoured NYFGBY SeriesRp2.299.900

Data diperbarui pada 03/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)