Beli kabel clip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AM pelapis batu alam
    Mulai

    Rp98.900

    AM pelapis batu alam
    Deskripsi:
    Keuntungan:- AM151 memberikan hasil akhir yang berkilau, menampakkan guratan alami pada batu alam, menonjolkan keindahan yang lebih memukau- memiliki daya rekat yang kuat sehingga membuat lapisan lebih tahan lama, serta mampu menahan paparan sinar UV- memiliki ketahanan terhadap air dan mencegah teresap ke dalam pori, mencegah pula tumbuhnya jamur dan lumutArea penggunaan:- eksterior dan interior- dinding dan atap
  2. DV Klip Kabel
    Mulai

    Rp3.900

    DV Klip Kabel
    atribut:
    • Color: White (Clamp); Steel (Nail)
  3. ACE OLDFIELDS Kape Gagang Plastik
    Mulai

    Rp10.900

    ACE OLDFIELDS Kape Gagang Plastik
    Deskripsi:
    Kape yang lentur dan tidak mudah berkarat memiliki gagang yang kuat dan berkualitas.
    atribut:
    • Color: Black
  4. Fort Fuse Keramik
    Mulai

    Rp25.900

    Fort Fuse Keramik
    atribut:
    • Material: Polymer
  5. PRIMA KUAS Kape Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PRIMA KUAS Kape Plastik
    Deskripsi:
    Kape plastik untuk menutup celah, retakan dan lubang.Note : Box isi 72 Pcs
  6. ABC (Battery) Baterai Alkaline D
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

  7. Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
    • Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
    • Core x Size (mm²): 1x0.75
    • DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
    • DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
    • Maximum Operating Temperature (°C): 70
    • Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
    • Overall Diameter (mm): 2.45
    • Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
    • Standard: IEC 60227-6
    • Thickness (mm): 0.66
  8. Tango Wafer Royal Chocolate
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

    Tango Wafer Royal Chocolate
    atribut:
    • Variant: Royal Chocolate
  9. Roma Malkist Abon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Roma Malkist Abon
    atribut:
    • Size (g): 105
  10. Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    71%
    Mulai

    Rp75.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    atribut:
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Model : Ceramic Fuse
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Type of Fuse Status Indicator: Other
    • Utilization Category: aM (switchgear protection)
  11. SHINAGAWA SHOKO Wire Clip
    Mulai

    Rp309.900

    SHINAGAWA SHOKO Wire Clip
    atribut:
    • Material: Nylon 6
    • Width (mm): 19.6
    • Tape: Sekisui # 535
  12. Sherlock Kape
    Mulai

    Rp24.900

    Sherlock Kape
    Deskripsi:
    Kape Inch Sherlock Putty Knife ScraperTerbuat dari baja lentur dengan surface chrome yang baikMaterial: Baja SteelCocok untuk pekerjaan mengerok bekas cat lama dan menambal retakan atau lubang di dinding dan lantai
    atribut:
    • Size (inch): 4
  13. Chint Fuse Link
    Mulai

    Rp6.900

    Chint Fuse Link
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 500
    • Dissipation Power: Less than 3
    • Breaking Capacity (kA): 50
    • Dimensions (mm): 10x38
  14. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    97% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp6.900

  15. HellermannTyton Insulok Tie Mount (KR Type)
    Mulai

    Rp519.900

    HellermannTyton Insulok Tie Mount (KR Type)
    Deskripsi:
    -Convenient for stable fixing of wiring.-Since it can be easily fixed by just fastening with a screw and it has a pedestal shape, it can firmly hold cables.-For binding of electrical equipment such as switchboard, etc.
Daftar Harga kabel clip Terbaru March 2026
Flexigo Clip Cable (Kabel Klip)Rp5.900
AM pelapis batu alamRp98.900
Sherlock Clip Cable (Kabel Klip) (Mika)Rp3.900
DV Klip KabelRp3.900
ACE OLDFIELDS Kape Gagang PlastikRp10.900
Fort Fuse KeramikRp25.900
PRIMA KUAS Kape PlastikRp2.900
ABC (Battery) Baterai Alkaline DRp34.900
Wilmer Kape Gagang karetRp6.900
Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)Rp179.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)