Beli jupiter mx di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Kompresor Angin
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. ASPIRA Gear Motor
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Gear Motor
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  3. SSS Rear Steel Girder
    Mulai

    Rp169.900

    SSS Rear Steel Girder
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp419.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  5. Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  6. Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Mulai

    Rp3.599.900

    Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. Daytona GP Taper Exhaust
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  8. Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Battery VRLA Supercharge (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
  9. Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. RYU Kompresor Angin
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    RYU Kompresor Angin
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  11. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  12. Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Daytona Nissin Radial Brake Master Cylinder (Vertical Type f 19)
    atribut:
    • Handle Diameter: 22.2φ mm Dedicated
    • Color: Body: black, Short Lever: Bafukuria
    • Size: (Banjo) M10xP1.25
    • Compatible Size: (Attachable mirror volts) M10xP1.25
  13. Daytona Rear Gas Shock 320mm SR 400
    Mulai

    Rp5.299.900

    Daytona Rear Gas Shock 320mm SR 400
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: SR400 (78-10)/500 (78-08)
  14. Daytona Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Karbu)
    Mulai

    Rp4.799.900

    Daytona Keihin PE 24 Cab Body Type 3 (Karbu)
    atribut:
    • Type: Type 3 (91845) PE 24
    • Valve: Throttle valve: # 3.0
    • Outside Diameter: Manifold side: 30.5φ, air filter side: 45φ
  15. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
Daftar Harga jupiter mx Terbaru January 2026
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Rantai Set)Rp219.900
KRISBOW Kompresor AnginRp1.799.900
DID Gear Set (Rantai Gir)Rp159.900
ASPIRA Gear MotorRp119.900
SSS Rear Steel GirderRp169.900
SSS Rear Aluminum GearRp419.900
Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Spark Plug)Rp19.900
Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetRp189.900
Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorRp3.599.900
Daytona GP Taper ExhaustRp1.399.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)