Beli juice juice di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sharp Slow JuicerDeskripsi:Dengan teknologi Juicer yang terbaru sehingga membuat proses pembuatan juice mengambil sari buah atau sayuran lebih banyak meninggalkan sisa hingga kering. Desain dan model Juicer yang mudah dan cepat dibersihkan sehingga bisa di pakai berkali-kali dengan menu buah atau sayuran yang berbeda-beda.atribut:
- Capacity (L): 0.8
- Power Source (V): 220-240
- Power Consumption (W): 150
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 01212.01
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- DeLonghi Kettleatribut:
- Input Power (W): 2000
- Capacity (L): 1.7
- DeLonghi Full Automatic Coffee Machineatribut:
- Input Power (W): 1450
- DeLonghi Mesin Kopi Espressoatribut:
- Power (W): 1100
- DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi)Deskripsi:General Specifications: Coffee tamper: AccessoryWeight (kg): 4Rated voltage/Frequency (V~Hz): 220-240 V / 50-60 HzInput power (W): 1100Choose your favourite colour: BlackCup warmer: PassiveAuto shut-off: YesMilk system: ManualHeating system: Stainless steal boiler1&2 cups filters: YesCup holder: YesExternal dimensions (WxDxH) (mm): 185x240x305Maximum cup height (cm): 130On/off switch: YesPump pressure (bar): 15Removable drip tray: YesRemovable water tank: YesWater level indicator: YesWater Tank Capacity (L): 1.1Body material: PlasticESE pods: YesNumber of filter: 3atribut:
- Color: Black
- Rated Voltage (V): 220/240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 1100
- Maximum cup height (cm): 130.0
- Weight (kg): 4
- Kirin JuicerDeskripsi:- Big Feed Shute - Stainless Steel Grating Sieve - Powerful Motor - Easy to Clean - ON-OFF and Speed Button - Safety Lock Handle.atribut:
- Voltage: AC-220V 50/60Hz
- DeLonghi Grinder Kopiatribut:
- Max number of cups: 12
- Dimensions (wxdxh mm): 130x160x260
- Input Power (W): 110
- Beans container capacity (g): 120
- BOSCH Machine Coffee Automatic (Mesin Kopi)atribut:
- Series: 8
- Type: Built-in
- Number Bean Container: 1
- Capacity Bean Container (g): 500
- Pump Pressure (bar): 19
- Electrical Connection Rating (W): 1600
- Capacity Water Container (L): 2.4
- Dimensions (mm): 449x558x356
- Oxone Slow Juiceratribut:
- Power (W): 150
- Weight (kg): 6
- Dimensions (cm): 19x15.5x39
- Cosmos Blenmi Glass Goblet BlenderDeskripsi:CB-601G Blender Cosmos BlenMi dengan goblet kaca berkapasitas 600 ml, cocok untuk membuat smoothies, MPASI, jus, maupun bahan dapur kering maupun basah dengan mudah. Pisau terbuat dari bahan stainless steel sehingga lebih kuat & anti karat, hasil blender juga lebih halus. Blender Mini dengan Goblet Kaca Kapasitas 600 ml Multi Safe Protection Dry Mill (Penggiling Bumbu Kering) Pisau Stainless Steel Anti Slip 2 Level Kecepatan & Tombol Pulse Cocok untuk Membuat Smoothies, MPASI, Jus Daya Masukan 300 Wattatribut:
- Capacity (ml): 600
- Color: Black
- Input Power (W): 300
- Philips JuicerDeskripsi:Menjadi sehat dan cantik merupakan dambaan setiap orang. Gunakan Philips HR-1811 – Juicer Extractor 300 Watt agar Anda sehat setiap hari dan memiliki kulit cantik alami. Mengkonsumsi jus buah dan sayur dapat meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki kolagen, serta menjadikan hidup Anda selalu sehat dan penuh semangat.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
Daftar Harga juice juice Terbaru April 2026
| Sharp Slow Juicer | Rp1.999.900 |
| Mayaka Premium Slow Juicer | Rp6.099.900 |
| DeLonghi Mesin Espresso | Rp5.999.900 |
| DeLonghi Kettle | Rp1.599.900 |
| DeLonghi Full Automatic Coffee Machine | Rp12.999.900 |
| DeLonghi Mesin Kopi Espresso | Rp2.799.900 |
| DeLonghi Coffee Machines Pump Espresso ECP35.31 (Mesin Kopi) | Rp3.199.900 |
| Miyako Juicer | Rp369.900 |
| Kirin Juicer | Rp639.900 |
| DeLonghi Grinder Kopi | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103067173-1.jpg)



/P102078457-1.jpg)