Beli jual tool trolley set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Senator Three Tray Tool Trolley
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Senator Three Tray Tool Trolley
    Deskripsi:
    Manufactured from steel and bolted, this three tier tray trolley is particularly of use when transporting tools in a workshop or warehouse space. Fitted with four swivel castors, two of which are braked, this three tray tool trolley is fully manoeuvrable. Each tray has a maximum load of 45kg and is finished with a red epoxy powder coat paint.
    atribut:
    • Color: Red
    • Load Capacity (kg): 136
    • Product Dimensions (mm): 737x383x663 (LengthxDepthxHeight)
    • Product Material: Steel
    • Wheel Diameter (mm): 100
    • Wheel Type: 2 x Braked Swivel Castors; 2 x Swivel Castors
  2. monotaro Folding Trolley
    39%
    Mulai

    Rp489.900

    monotaro Folding Trolley
    Deskripsi:
    Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorong
    atribut:
    • Body Material: steel
    • Caster Material: Gum
  3. SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
  4. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  5. TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Mulai

    Rp539.900

    TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route Van
    Deskripsi:
    It is possible to connect in vertical and horizontal directions.(Horizontal connection is for all purpose caster specification only)
    atribut:
    • Castle Diameter (phi mm): 75
    • Equal Load (kg): 100
    • Height (mm): 115
    • Installation Method: (Caster) Borutoresu Specification
  6. JONNESWAY Dr. Tool Kit
    Mulai

    Rp3.199.900

    JONNESWAY Dr. Tool Kit
    atribut:
    • Size Socket: 1/2 & 1/4inch
  7. monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

    monotaro Toolbox (With Drawer) (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    The storage of such a tool.
    atribut:
    • Material: steel
    • Dimensions (mm): (Top tray) 206 x 506 x 52, (pull-out) 194 x 447 x 37
  8. Kenmaster Kotak Perkakas Plastik
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

  9. MAXPOWER Tool Box (Plastik) (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  10. TRUSCO Protector Tool Case Plastic (Kotak Perkakas)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

  11. FACOM Metal Tool Box
    Mulai

    Rp2.399.900

Daftar Harga jual tool trolley set Terbaru February 2026
Senator Three Tray Tool TrolleyRp2.199.900
monotaro Folding TrolleyRp489.900
FACOM Mechanical Tool SetRp8.699.900
MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik)Rp589.900
JONNESWAY Mechanics Tool Set (Kunci Set)Rp27.999.900
MAXPOWER Mechanic Tool Set (Kunci Set Mekanik)Rp1.799.900
SATA Set Perkakas Bengkel (Kunci Otomotif Set)Rp1.799.900
monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Rp2.899.900
TRUSCO Connectible Resin Flatbed Trolley Route VanRp539.900
JONNESWAY Dr. Tool KitRp3.199.900

Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)