Beli jual timbangan duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  2. Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Mulai

    Rp4.799.900

    Cahaya Adil Manual Platform Scale
    Deskripsi:
    - Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
  3. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  4. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  5. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  6. Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Rating:
    96% of 100
    (58)
    Mulai

    Rp35.900

    Stella Refill Pengharum Ruangan Matic
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.
  7. OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp33.900

    OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
  8. EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp1.299.900

    EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)
    Deskripsi:
    ENERLIFE SUPER SERIES adalah seri Best Value sebuah produk Insulasi Atap. Dengan penjualan terbesar dan paling banyak dipakai konsumen di Indonesia. Menggunakan gabungan material Pure Aluminium Foil dan XPE Fire Retardant Class O Foam menjadikan produk Enerlife Super Series sangat tangguh, aman dan tahan lama.Memiliki 3 ketebalan utama, yaitu 4mm, 8mm & 12mm disesuaikan dengan kebutuhan bangunan, jenis atap yang akan digunakan dan tingkat kenyamanan suhu yang ingin dicapai.Praktis dan mudah dipasang. Sekali pemasangan untuk pemakaian jangka panjang, sehingga menghemat biaya renovasi dan penggantian material baru yang sangat besar. Dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
    atribut:
    • Length (m): 25
    • Size (m): 1.2x25
    • Foam Type: TL-XPE / Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
    • Lamination / Reinforced: Aluminium Foil (FR)
    • Coverage Area (m²): 30
    • Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
    • Resistance to Fungi (ASTM G21/SGS Korea): Zero Growth (Result Test : 0) VOC Emission Rate Low VOC Emitting (ASTM D5116) (Total Volatile Organic Compounds 0.036 mg/m2.h) Korea Conformity Laboratories (KCL) Operating Temperature Range -80°C~+ 100°C (no adhesive)
    • Thermal Conductivity (ASTM C518): 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C) / Humidity (RH) 56%
    • Water Vapour Permeance (ASTM E96 / TUV Singapore): 2.09 x 10 g/Pa.m2.s 3.7 x 10-2 Perm
    • Water Vapour Transmission (ASTM E96 / TUV Singapore): 1.1 x 102 g/m2.hr 1.5 x 10-2 grain/ft2.hr
  9. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  10. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp379.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  11. XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Mulai

    Rp4.199.900

    XP-Pen Graphic Tablet Display Artist 10 2nd Gen (Tab)
    Deskripsi:
    -Tampilan Sempurna Sangat Cocok Untuk PemulaMenampilkan layar super portabel dengan area tampilan 11,6 inci dan desain kabel 3-in-1 yang nyaman. Tidak perlu menggunakan adaptor dan dengan cepat terhubung ke komputer Anda.-Halus dan LicinArtist 12 Pro menyertakan antarmuka Red Dial yang ramping untuk membuat alur kerja Anda semulus mungkin. Dial pas dengan nyaman di tangan Anda dan dapat diprogram untuk opsi penyesuaian lainnya. Dibandingkan dengan panel sentuh ramping Artist 12, lebih mudah untuk mengontrol secara akurat. Dengan roda dial 12 Pro, memungkinkan Anda menangkap dan mengekspresikan ide Anda lebih cepat dan lebih mudah.-Dengan Design Kemiringan AlamiArtist 12 Pro drawing mendukung fungsi kemiringan monitor hingga 60 derajat, ujung pena yang lebih halusTiltThe XP-Pen Artist 12 Pro mendukung fungsi kemiringan hingga 60 derajat, jadi sekarang Anda tidak perlu menyesuaikan arah kuas di perangkat lunak. Cukup miringkan untuk menambahkan bayangan pada kreasi Anda dan nikmati transisi yang lebih mulus dan alami antara garis dan sapuan.-Dilengkapi Aksesoris Yang Sangat MembantuDudukan portabel dibuat untuk mencegah guncangan atau geser serta menghilangkan kelelahan mata dan kekakuan tangan. Tempat pena multi-fungsi menjaga pena dan ujung pena Anda tetap aman, dan berfungsi ganda sebagai dudukan pena atau tempat pena.-Fleksibilitas dan KompatibilitasMendukung Windows 7 (atau lebih baru), Chrome OS 88 (atau lebih baru), Linux (Versi terperinci), Mac OS X® 10.10 dan lebih tinggi. Kompatibel dengan perangkat lunak seni digital populer seperti Adobe® Photoshop®, Illustrator®, SAI®, CDR®, GIMP®, Krita®, Medibang®, Fire Alpaca®, Blender® 3D dan banyak lagi. XP-Pen Artist 12 Pro juga bekerja dengan konferensi web, pembelajaran online atau perangkat lunak penyiaran termasuk XSplit, Zoom, Twitch, Microsoft Teams, ezTalks Webinar, Idroo, Scribblar, Udemy, Ding Talk, dan banyak lagi.Package Include: 1x 11.6 Inch Display, 1x 3-in-1 USB Cable, 1x Portable Stand, 1 x Cleaning cloth, 1 x Battery-free Stylus, 1x USB Extension Cable, 8 x Replacement Pen Nibs, 1 x Drawing Glove – Black, 1 x Pen Holder, 1 x Power Adapter, 1 x Quick Guide
    atribut:
    • Resolution (lpi): 5080
Daftar Harga jual timbangan duduk Terbaru November 2026
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
Cahaya Adil Manual Platform ScaleRp4.799.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)Rp3.900
Stella Refill Pengharum Ruangan MaticRp35.900
OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)Rp33.900
EnerLife Insulation Material Super (Insulasi Peredam)Rp1.299.900
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp839.900
Logitech KeyboardRp379.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)