Beli jual tiger wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)atribut:
- Rated Power (W): 4800
- Rated Current (A): 8.2
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Fuel Tank Capacity (L): 15
- Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
- Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
- Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
- Maximum Power (W): 5000
- Model : TD186FE
- Oil Capacity (L): 1.65
- Starting System: Recoil / Electric
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Yuasa Aki Basah Motor 12VDeskripsi:Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan eksporatribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga jual tiger wrench Terbaru October 2025
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp119.900 |
Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator) | Rp21.999.900 |
SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp1.099.900 |
TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring) | Rp149.900 |
SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
Daytona Max Series Ignimax Tapered Spark Plug (Spark Plug) | Rp20.000 |
Yuasa Aki Basah Motor 12V | Rp189.900 |
BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 01/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)