Beli jual tap baut 22 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Tap And Die SetDeskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- monotaro Spiral TapDeskripsi:Ideal for female threading of blind holes.
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- JONNESWAY Supertech Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga jual tap baut 22 mm Terbaru December 2025
| JTC Tap And Die Set | Rp1.899.900 |
| monotaro Spiral Tap | Rp51.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric | Rp22.900 |
| BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan Kayu | Rp42.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 | Rp26.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp709.900 |
| Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp2.699.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102113370-1.jpg)



/P102046852-1.jpg)
/P102093412-4.jpg)
/nsP102048856-8.jpg)
/P102046845-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/8qP101000314-3.jpg)
/P101005074-1.jpg)