Beli jual tangga aluminium bandung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DENKO Tangga Lipat Multifungsi AluminumDeskripsi:Denko Alumunium Ladder Alumunium Multipurpose Ladderwith feature:> Certificate : ENI3Iatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Space of Rungs (cm): 28
- Thickness (mm): 1.2
- Dalton Tangga Rumah Lipat AluminiumDeskripsi:Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
- LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magicatribut:
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Color: Silver
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)Deskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jamatribut:
- Color: Green
- Type: 3Ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
Daftar Harga jual tangga aluminium bandung Terbaru April 2026
| DENKO Tangga Lipat Multifungsi Aluminum | Rp1.099.900 |
| Dalton Tangga Rumah Lipat Aluminium | Rp549.900 |
| LIVEO Tangga Lipat Teleskopik Magic | Rp2.599.900 |
| LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik) | Rp2.299.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi | Rp999.900 |
| DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101003261-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/DIAPRO%20Masker%20Hijab%20Earloop%203Ply%20(Masker%20Headloop)/P103081748-1.jpg)