Beli jual sprinkler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Pendent Sprinkle
    Mulai

    Rp79.900

    TONATA Pendent Sprinkle
    Deskripsi:
    Barang Ready Stock - Sprinkler Pendent 93 C / 93C Tonataberfungsi menyemburkan air ketika akan terjadi kebakaran, dimana kebakaran yang umum dideteksi adalah kenaikan suhu yang ditentukan telah terlampauiSpesifikasi:Panjang Drat : 18 mm (1/2 Inch)Material : KuninganJenis Drat : NPT Tinggi : 50 mmSuhu Pecah : 93 CelciusJarak Pancar : 2,5 MeterDaya Tahan : 12 BarK-Factor : K80Ukuran Drat : DN15Plate: Dijual terpisahPembelian banyak bisa kontak CS kami via chat.Pengiriman dari cabang BandungJadwal Pengiriman:*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.
    atribut:
    • Height (mm): 50
    • K-Factor: K80
    • Material: Brass
    • Plate: Sold Separately
    • Pressure Resistance (bar): 12
    • Spray Distance (m): 2.5
    • Thread Length (inch): 1/2
    • Thread Length (mm): 18
    • Thread Size: DN15
    • Thread Type: NPT
  2. MUTU Round Stool
    Mulai

    Rp119.900

    MUTU Round Stool
    Deskripsi:
    Spesifikasi :Dimensi: 280x470 mmStainless Steel material 201
    atribut:
    • Material: SS 201
Daftar Harga jual sprinkler Terbaru October 2026
TONATA Pendent SprinkleRp79.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
MUTU Round StoolRp119.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)