Beli jual spring mounting jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp23.900

    Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)
    Deskripsi:
    Inovasi baru dekorasi rumah Solusi dekorasi tanpa melubangi dinding Tape foam dua sisi untuk indoor ukuran 24mm x 3M. Melekat pada dua sisinya, Scotch Mounting Tape aman dan praktis, karena tidak perlu lagi menggunakan paku dan baut. Dapat digunakan di berbagai macam dinding, keramik, dan permukaan kayu. Contohnya untuk menggantung frame foto, lukisan, dan hiasan dinding lainnya. Mampu menahan beban hingga 900 gram. - Praktis dan rapi - Solusi menempel tanpa paku/sekrup - Tidak merusak dinding - Menempel lebih kuat apabila ditempelkan secara vertikal di permukaan yang bersih
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Color: White
    • Thickness (mm): 1.6
  2. 3M Particulate Filter 2091 P100
    Mulai

    Rp179.900

    3M Particulate Filter 2091 P100
    atribut:
    • Color: Magenta
    • Dimensions (inch): 4.3x4.3
    • Connection Type: Bayonet
    • Aerosol Type: Oil and Non-Oil
    • Compatible With: 3M™ Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series. If used with 3M™ Adapter 502, the filter may also be used with 3M™ Respirator 5000 Series or 3M™ Cartridge 6000 Series
    • Cartridge or Filter Type: Particulate
    • Product Type: Particulate Filter
    • Standards Approvals: P100
Daftar Harga jual spring mounting jakarta Terbaru November 2026
Scotch-Brite Isolasi Bolak Balik Mounting Permanen Indoor (Double Tape)Rp23.900
3M Particulate Filter 2091 P100Rp179.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)