Beli jual sepatu safety karawang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  2. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga jual sepatu safety karawang Terbaru April 2026
ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Rp13.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)