Beli jual selang hydraulic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYOX Toyospring (Selang Spiral)Deskripsi:Hose Toyospring dengan spesifikasi size 1/4 - 4 inch adalah selang industri dari brand Toyox untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Color: Clear
- Togawa Selang Spiral Super SunDeskripsi:Super Sun Spring Hose dengan spesifikasi size 1/4 - 3inch adalah selang industri dari brand Togawa untuk kebutuhan industri dan bisnis and.
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)atribut:
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
- Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
- Body Material: Polyurethane
- Total Length (m): 10
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:Handle insertion opening can only be push down from the top or the leftatribut:
- Accessories: Handle
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- monotaro Corrugated Flexible Conduit (Pelindung Kabel Flexsibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibelatribut:
- Material: Flame retardant polypropylene
- Color: Black
- Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
- Togawa Super Sun Spring HoseDeskripsi:-Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping. -Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.atribut:
- Color: Clear
- Material: Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
- Working Temperature Range (°C): -5 to 60
Daftar Harga jual selang hydraulic Terbaru March 2026
| TOYOX Toyospring (Selang Spiral) | Rp6.499.900 |
| Togawa Selang Spiral Super Sun | Rp1.999.900 |
| monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel) | Rp149.900 |
| TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang) | Rp129.900 |
| TOYOX Toyoron (Selang) | Rp4.199.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp589.900 |
| TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp1.099.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp46.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lvP101002787-2.jpg)

/odP103055877-3.jpg)
/P101000457-1.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/P101000498-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)
/P101536330-1.jpg)
/P102037331-1.jpg)
/P102054338-1.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/6gP101568232-2.jpg)