Beli jual pressure washer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MultiPro High Pressure Washer
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro High Pressure Washer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  2. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  3. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  4. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  5. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  6. CEJN Pressure Gauge
    Mulai

    Rp769.900

    CEJN Pressure Gauge
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
    atribut:
    • Rated Pressure Range: 760-1500 Kg/cm
    • Color: Chrome Metallic
    • Coupling Size: 1/4 inch
    • Connection Diameter: 63 mm
    • Connection Type: Bottom
  7. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  8. NLG High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp999.900

    NLG High Pressure Cleaner
    atribut:
    • Max. Pressure Water Supply: 4bar
    • Motor Capacity: 700W
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Hose length: 5m
    • Maximum Pressure: 40bar
    • Maximum Water Temperature (°C): 50°C
  9. SAFEGUARD Standing Eye Washer Galvanized
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    SAFEGUARD Standing Eye Washer Galvanized
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.8
    • Water Supply (inch): 1/2
  10. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  11. Mollar Electric Spray Gun
    Mulai

    Rp469.900

    Mollar Electric Spray Gun
    Deskripsi:
    High Pressure Washer
  12. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  13. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  14. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
Daftar Harga jual pressure washer Terbaru February 2026
MultiPro High Pressure WasherRp1.699.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
BOSCH High Pressure CleanerRp1.499.900
KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterRp15.999.900
CEJN Pressure GaugeRp769.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinRp11.999.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
NLG High Pressure CleanerRp999.900
SAFEGUARD Standing Eye Washer GalvanizedRp3.299.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)