Beli jual powder coating di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile)Deskripsi:SENSI NITRILE DISPOSABLE GLOVES POWDER-FREE adalah sarung-tangan nitril serbaguna yang terbuat dari bahan karet sintetis nitril. Selain memiliki daya proteksi yang cukup baik, sarung-tangan ini memberikan kenyamanan sewaktu dipakai dalam bekerja. - Terbuat dari karet sintetis Butadiene-acrylonitrile- Tanpa tepung- Cocok bagi yang sensitif atau alergi terhadap protein- Melalui Quality Control yang ketat dan memenuhi standar mutu internasional ISO
- TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
- Avian Hammertone (Cat Kayu dan Besi)Deskripsi:Avian Hammertone adalah cat besi dengan efek retak seribuι Goresan serta lubang kecil mudah ditutup karena daya tutup Avian Hammertone sangat bagusι Avian Hammertone cocok dipakai pada kabinet, lemari besi, pagar besi, pintu lipat besi, mesin-mesin, perkakas otomotif, dll. Kegunaan dan Keistimewaan: - Memiliki tekstur yang unik - Mudah menutup lubang-goresan kecil serta goresan2 - Hanya cukup applikasi sekali coating saja dan tanpa memerlukan primeratribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 10-20Minutes
- Size (kg): 1.0
- Theoretical Spread (m²/kg): 6-8 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 80second
- Solid Content (%): 50-55
- Dry Layer Consistency (µm): 30-40
- Hardening Time: 2-3Hours
- Cahaya Adil Manual Platform ScaleDeskripsi:- Sejak 1947- Badan timbangan full-pressed- Pada tahap akhir pengecatan badan timbangan melalui tahapan powder coating.- Roda timbangan dibuat dengan plat besi.- Menggunakan mesin las MIG (Metal Inert Gas) CO2 dalam proses pembuatan badan serta komponen badan timbangan.- Konstruksi timbangan yang tahan banting, awet digunakan hingga bertahun-tahun untuk penggunaan sehari-hari.- Desain konstruksi tuas usus timbangan double v-shape.- Pengemasan timbangan rapi yang menjamin keamanan serta memudahkan proses pengiriman timbangan hingga tiba tujuan.- Pabrik memiliki pengalaman dalam industri timbangan lebih dari 50 tahun.- Timbangan ditera oleh Direktorat Metrologi sebelum dijual- Menggunakan bandul dan tuas timbangan yang direkomendasikan oleh Direktorat Metrologi
- Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only)atribut:
- Frame Color: Ivory
- Frame Finishing: Powder Coating
- LIVEO Tangga Rumah LipatDeskripsi:- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawaatribut:
- Material: Metal Powder Coating
- Certified: EN 131
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Chitose Study Chair Manabu Series (Chair Only) (Kursi Sekolahan)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Material: Plastic (Seat & Back)
- Frame Color: Ivory
- Frame Finishing: Powder Coating
- Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only)atribut:
- Frame Finishing: Powder Coating
- Color: Ivory (Frame)
- Material: Plastic (Table Top & Drawer)
- 3M Organic Vapor CartridgeDeskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
- TRUSCO Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle)atribut:
- Assembly Time: One 20-minute
- Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
- Specifications: with Stopper
- Type: Fixed Handle Type
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga jual powder coating Terbaru April 2026
| SENSI Nitrile Disposable Gloves Powder-Free 40 (Sarung Tangan Nitrile) | Rp62.900 |
| TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall) | Rp85.900 |
| Avian Hammertone (Cat Kayu dan Besi) | Rp98.900 |
| Cahaya Adil Manual Platform Scale | Rp3.899.900 |
| Chitose Study Chair (Kursi Sekolahan) | Rp599.900 |
| Chitose School Furniture Table Ayumi Series (Table Only) | Rp999.900 |
| LIVEO Tangga Rumah Lipat | Rp719.900 |
| Chitose Study Chair Manabu Series (Chair Only) (Kursi Sekolahan) | Rp729.900 |
| Chitose School Furniture Table Echool Plus Series (Table Only) | Rp1.299.900 |
| 3M Organic Vapor Cartridge | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/SENSI%20Nitrile%20Disposable%20Gloves%20Powder-Free%2040%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile)/exP104048537-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Clothing%20(Coverall)/P101501260-1.jpg)
/Avian%20Hammertone%20(Cat%20Kayu%20dan%20Besi)/lsP103241784-1.jpg)

/rmP102926994-3.jpg)
/23P101509075-5.jpg)

%20(Kursi%20Sekolahan)/7lP101509273-13.jpg)
/3lP101509129-13.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge/a6P101002366-4.jpg)
/quP101000966-4.jpg)