Beli jual pneumatic cylinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara)atribut:
- Auto Switch: Without Auto Switch (Built-in Magnet)
- Mounting Style: Through-Hole/Both Ends Tapped Common (Standard)
- With Auto Switch (Built-in Magnet): Without Auto Switch
- Made To Order: Standard
- 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara)atribut:
- Compatible With: 3M Reusable Halfface Mask Respirator model 3200 atau 1200
- Cartridge or Filter Type: Particulate
- Product Type: Particulate Filter
- Recommended Industry: Construction, General Manufacturing, Heavy Industrial, Marine, Oil & Gas, Pharmaceutical, Transportation
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Nexcare Masker EarloopDeskripsi:Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.atribut:
- Use for: For Health Care
- KRISBOW Troli Barangatribut:
- Item: Trolley
- Wheel Material: Rubber
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
Daftar Harga jual pneumatic cylinder Terbaru March 2026
| SMC ISO Air Cylinder C55 (Silinder Udara) | Rp1.099.900 |
| 3M Particulate Filter 1744 (Saringan Udara) | Rp179.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Troli Koper | Rp4.899.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala | Rp8.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis | Rp159.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
| Nexcare Masker Earloop | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/nbP102081839-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/3M%20Particulate%20Filter%201744%20(Saringan%20Udara)/P102069691-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)

/P102093436-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Nexcare%20Masker%20Earloop/hzP101548647-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
/czP102093467-5.jpg)
/P101005496-1.jpg)