Beli jual pneumatic actuator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler)Deskripsi:Coupling 1/4 Male BSPP NBR Pom dengan spesifikasi ukuran 1/4 Inchi adalah kopling dari brand Parker untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Connection Thread Size (inch): 1/4
- Connection Type: Male Thread - parallel
- Diameter: 7 nom
- Hex Size (mm): 21
- Length (mm): 70.5
- Color: Standard
- Flow Rate (L/minute): 760
- Material: POM
- Maximum Operating Pressure (bar): 10
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Minimum Operating Temperature (°C): -20
- Outside Diameter (mm): 26
- Seal Material: NBR
- Type: Coupling
- Valve Included: Yes
- Version: Double Shut-Off
- monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecilatribut:
- Drat Type: Full drat
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- CKE Box Fan Pulley MotorDeskripsi:Axial low noise/ box fan/ kandang ayam/ exhaust fan kandang ayam/ kipas kandang ayam/ blower kandang ayam CKE sering digunakan dalam peternakan unggas, kandang ternak, dan rumah kaca. Selain itu kipas jenis ini dapat digunakan juga di pabrik, gudang, dan tempat lainnya sebagai alat ventilasi dan juga untuk menghantarkan kapasitas udara dalam jumlah besar dengan tingkat kebisingan yang rendah.atribut:
- Noise (dB): 70
- Speed (rpm): 1400
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- OTC Vehicle Service JackDeskripsi:Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Deskripsi:Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
- HONEYWELL Masker Gas Seri 5500Deskripsi:'- Half mask respirator 550030L 5500 Series - Facemask is N75001L againts organic vapor protects
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
Daftar Harga jual pneumatic actuator Terbaru March 2026
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| Shark Kompresor Udara Portabel | Rp1.699.900 |
| Parker Hydraulic Quick Coupling with Valve (Kopler) | Rp479.900 |
| monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil | Rp3.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| CKE Box Fan Pulley Motor | Rp3.899.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Mesin HL Kompresor Oilless | Rp1.199.900 |
| monotaro.id Dynabolt | Rp2.900 |
| OTC Vehicle Service Jack | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/p5P105048905-6.jpg)

/P101525136-1.jpg)





/qbP104618947-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/HONEYWELL%20Masker%20Gas%20Seri%205500/ajP101526379-2.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)


/7iP102082270-7.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)